31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) トラスコ品番285-2454 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)22 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)310 すくい板幅(mm)610
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

新富士バーナープロパンボンベ用台車 PD-1
エコ商品
トラスコ品番851-3069 材質アルミ 質量(kg)4.3 外形寸法(mm)970×470×540 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ外径(mm)210
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

サカエボンベキャリー
エコ商品
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として アイボリー 高さ(mm)1260 キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)1080 全幅(mm)530 耐荷重(kg)150 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番285-2446 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)27.5 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)180 すくい板幅(mm)650
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。
用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)1265 均等荷重(kg)100
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエボンベ台車
エコ商品
ボンベを1度に6本運搬する事が出来ます。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 質量(kg)65 キャスター130Φウレタン車 色(本体)アイボリー アズワン品番64-5308-87 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1320×550×1100 積載均等耐荷重(kg)500
1個
179,800 税込197,780
45日以内出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7925 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)345 高さ(mm)1470 奥行(mm)500 全幅(mm)470 耐荷重(kg)80 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器直径230mm(7000L容器) すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬 適合適用容器:直径23cm(7000L) 材質アルミ 質量(kg)積載:80 サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55 本体質量(kg)10.6 タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
1台
42,800 税込47,080
3日以内出荷

ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用 適合10kgボンベにまで エスコ品番EA330FA-10 材質アルミ合金 質量(kg)4.3 車輪径(Φmm)210(エア入り) 高さ(mm)970 耐荷重(kg)28(均等) 荷台寸法(mm)240×300
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

サカエボンベラック
エコ商品
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として 仕様ボンベ220Φ用 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
用途酸素用ボンベなどの運搬用。 材質本体:スチール、車輪:ゴム ブルー 奥行(mm)500 キャスター400mm 均等荷重(kg)250 収納本数(本)2 すくい板長さ(mm)500 すくい板幅(mm)535 最大積載量(kg/台)250
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7909 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)265 高さ(mm)1140 奥行(mm)450 全幅(mm)425 耐荷重(kg)80 適合容器1500L~7000L容器 すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
用途カラーコーン・フゴ等の運搬 質量(kg)6.4 高さ(mm)1040 積載荷重(kg)80 幅(cm)荷台:50 タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N) 全幅(cm)50 奥行き(cm)69.5、荷台:44.5
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)10 キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm) 均等荷重(kg)100 すくい板長さ(mm)160 すくい板幅(mm)240
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接機とボンベ搭載で移動可能です。車幅も狭く、スリムな設計で全てのメーカーに適合します。重いボンベの入替も低床構造で楽にできます。工場内の整頓及びボンベへの転落防止にも安全です。棚台をフレームの上に乗せ、冷却装置搭載可能です。溶接機上の棚台は、差し込み式で着脱簡単です。(標準付属)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。 火炎温度(℃)1200 仕様プロパンガス用 トラスコ品番486-7629 質量(kg)4.4 ホース長さ(m)5 火口径(mm)60 発熱量(kcal/h)36000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(台車)563×425×881
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741 質量(kg)7.8 高さ(mm)1090 積載荷重(kg)100 荷台寸法(mm)355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085 荷台寸法(幅)(m)0.36 荷台寸法(長さ)(m)0.23 全幅(m)0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム キャスター200mmソリッド 均等荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×5個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1650×900 発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

新富士バーナーデルタ用横出し火口
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴン
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車 適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等 寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510 最大積載量(kg)150 下段棚板耐荷重(kg)70 上段棚板耐荷重(kg)70
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11 質量(kg)22 車輪径(Φmm)160×40 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷