●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
適合径(Φmm)140(高さ990mm)
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
架数1500L×1本架け
質量(kg)約6
寸法(mm)約260×260×670
適合ボンベ140mm・高さ990mm
アズワン品番4-2859-01
1個
¥13,280
税込¥14,608
当日出荷
収納数ボンベ:1500L×2本
最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立
付属品チェーン付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300
全高(mm)700
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
<500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。
適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm
収納数2
収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本
適合径(Φmm)103/140
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き
材質SUS304
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3
高さ(mm)1090
奥行(mm)345
全幅(mm)585
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01
クランプ取付幅(mm)30~50
適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
マッププロ用オプション。
TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01
材質鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)1
クランプ幅(mm)22~55
適合径(Φmm)250
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。
車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
全長(mm)1330
全幅(mm)555
全長(mm)1115
質量(kg)6.5
車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50
タイプ1500L1本積
全幅(mm)325
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
材質メラミン焼付塗装仕上
車輪径(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番62-2988-48
1個
¥1,490
税込¥1,639
8日以内出荷
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
関連キーワード