3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。
全高(mm)230
1本用~6本用までクッションラバー標準装備
アンカーボルト固定用穴4ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)370
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)8.5
内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330
寸法h(mm)318.5
適合ボンベLPガス屋内用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
仕様500L×4本用
材質スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)5
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01
クランプ取付幅(mm)30~50
適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300
全高(mm)700
新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA
耐荷重(kg)7
本体質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383
支柱径(Φmm)【装着】25
アズワン品番64-6401-81
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01
材質鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)1
クランプ幅(mm)22~55
適合径(Φmm)250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター)ウレタン
金具ガードチェーン・フック方式
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11
材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
関連キーワード