27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-06 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

1台
133,000 税込146,300
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
70,980 税込78,078
21日以内出荷

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)1090
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3 高さ(mm)1090 奥行(mm)345 全幅(mm)585
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ4本用集中型のボンベスタンドです。スプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴4ヶ所標準装備。
高さ(mm)1015 奥行(mm)600 全幅(mm)600
1台
55,980 税込61,578
91日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久性・クリーンルームでの使用 ※受注生産品のため返品不可
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエボンベラック
エコ商品
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として 仕様ボンベ220Φ用 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番456-3417 質量(kg)4.7 材質(本体)スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm)475×264×403 荷姿組立式 収納本数(本)6 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 組立時間1人30分 最大積載量(kg/台)120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm)10~45 適合径(Φmm)100 適合ボンベ直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

当製品は単品使用はもちろん、2台を簡単に連結することも可能な容器架台です。
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)ボンベカート
エコ商品
材質メラミン焼付塗装仕上 車輪径(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 適合ボンベΦ140×H990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)