22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数6000Lまたは7000L×3本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-06 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
29,400 税込32,340
当日出荷


1台
133,000 税込146,300
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久性・クリーンルームでの使用 ※受注生産品のため返品不可
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
70,980 税込78,078
21日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7000(47L・直径230mm)ボンベ4本用集中型のボンベスタンドです。スプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴4ヶ所標準装備。
高さ(mm)1015 奥行(mm)600 全幅(mm)600
1台
55,980 税込61,578
91日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3 高さ(mm)1090 奥行(mm)345 全幅(mm)585
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

テラオカ(ANEX)ボンベスタンド
エコ商品
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm) 仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立 スタンド:ホワイトアイボリー 板厚(mm)底:3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000 パイプ径(Φmm)25 材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7909 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)265 高さ(mm)1140 奥行(mm)450 全幅(mm)425 耐荷重(kg)80 適合容器1500L~7000L容器 すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm)10~45 適合径(Φmm)100 適合ボンベ直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300 全高(mm)700
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm)120/240 付属品ベルト8本 材質40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg)26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm アズワン品番8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷