21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1組(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)21.6 使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ゲージ用パッキン
ガスゲージ用の補修用パッキンです。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。 材質ナイロン
1箱(10個)
1,688 税込1,857
当日出荷

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TASCO(タスコ)酸素調整器
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器) 使用ガス酸素
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル 付属品収納ポーチ 質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220 連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時) 点火方式圧電点火方式 熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷