クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
寸法(mm)47×14×5
付属品テグス10m
材質スチール
タイプスタンダードタイプ
耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)Φ3.5
材質ステンレスSUS304
仕様クギ固定式
材質スチール
横(mm)12
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。抜き跡が目立ちません。
仕様クギ固定式
表面処理ニッケルメッキ
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8
材質鉄(白色塗装)
トラスコ品番470-3685
タイプ幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
1台
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
石こうボードにも使用かのうで、お気に入りの写真や思い出を飾って楽しめます。予定やお知らせなどをおしゃれに整理することができます。木目調でドットデザインのマグネットボード。マグネットとスライド可能なフック付。
材質本体:アルミ・スチール木目シート貼り・木質ボード/フック:スチールメッキ
静止荷重(kg)5(ピン)/5(ネジ)
外寸法・奥行(mm)18
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。
材質ステンレス
寸法(mm)50
アズワン品番64-5074-25
1個(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。抜き跡が目立ちません。
仕様クギ固定式
表面処理白色塗装
横揺れ防止の形状となっております。
ケガ、キズ防止のためキャップ付です。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
抜き跡が小さく目立ちにくい。石こうボード用フック。クロスしたピンでしっかり固定。プッシュタイプは付属の押しピン形状のものでかんたんに取り付けできます。それ以外の製品はコインなどで取り付けしてください。
つまみやすいデザインで脱着も簡単。
ステンレス針採用で錆びません。
耐荷重(kg)約2
寸法(mm)36×12×23
色白
1パック(3本)
¥239
税込¥263
当日出荷
パンチングボード用フックです。
用途工具の収納・分類に。壁面の有効利用に。
幅(mm)29
材質/仕上ポリアセタール
色シルバー
耐荷重(kg)2
キャップ色白
パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。
用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
パンチングボード用フックの先端カバー(キャップ)です。
用途取替え用として、またアイテック パンチングボード用L型フックお徳用のキャップとしてもご使用頂けます。
卓上ボード(326001、326002)専用の追加フックです。
用途卓上ボードの追加に。
縦(mm)42
横(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
有孔ボード用バーフックです。
材質スチール
耐荷重(kg)3
有孔ボード用ディスプレイフックです。
仕様【D】40mm
材質スチール
耐荷重(kg)2.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
有孔ボード用マルチフックです。
仕様【ピッチ】150mm【D】51mm
材質スチール
耐荷重(kg)2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
有孔ボード用マルチフックです。
仕様【ピッチ】30mm【D】40mm
材質スチール
耐荷重(kg)1
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ