室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
適合板厚(mm)9.0~13
本体寸法(mm)11×30
使用ビス(mm)3.5~5.0
付属ビス有無無し
1パック(50本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
材質スチール製
適合材石こうボード・中空壁
適合板厚(mm)9.0~13
本体寸法(mm)11×30
使用ビス(mm)3.5~5.0
付属ビス有無無し
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ボトル仕様
トラスコ品番829-0720
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)470
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。
取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。
用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板
セット内容アンカー、トラスタッピングネジ
下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。
取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm
使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上
最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
1パック(50本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで
適合ねじ径(Φmm)4×25
直径(Φmm)12
全長(mm)30
最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。
下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。
取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。
穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm
引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
1パック(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)約30
横幅(mm)11
材質スチール製
表面処理電気亜鉛メッキ
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155
質量(g)385
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
1箱
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1パック
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430
穴径4.2×6.8
1袋(50個)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
全長(mm)160
ねじ径M4
材質鉄、ユニクロめっき
ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。
NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。
トラスコ品番195-1599
全長(mm)32
材質/仕上合金鋼
質量(g)70
アズワン品番64-8658-18
適合アンカーBGR-3070M
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
トラスコ品番195-1597
材質/仕上スチール
質量(g)75
下穴径(Φmm)10.0
ねじ長さ(mm)26.5
二面幅(mm)21.0
埋め込み深さ(mm)52以上
最大引張荷重(kN)19.5
ナット二面幅(mm)21
ナット全長(mm)35
本体長さ(mm)43.5
ねじの呼び(六角高ナット)W3/8
穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。
トラスコ品番248-9489
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)77
全長(mm)77
下穴径(Φmm)7
ツバ径(Φmm)15
ねじ長さ(mm)60
ドリル径(Φmm)7
ねじ径(mm)10
深さ(mm)打ち込み:50
二面幅(mm)10
頭部径(Φmm)15
埋め込み深さ(mm)70
最大引張荷重(kN)約5.8
頭部高さ(mm)7
本体長さ(mm)77
ねじの呼びM10
外径(mm)10
アズワン品番65-1970-08
呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。ドリルのみを買い替えできるので経済的です。
仕様●全長(mm):1215●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:362-1209
アズワン品番67-2305-51
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。ドリルのみを買い替えできるので経済的です。
仕様●全長(mm):1465●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:364-0118
アズワン品番67-2305-50
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質樹脂(ポリプロピレン)
表面処理生地
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。
付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本
トラスコ品番463-0410
材質鉄
長さ(mm)約30
頭部径(Φmm)9.4
本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30
使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード