28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS TUF GAMING A620M-PLUSは、AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーの必須要素をすべて取り入れ、ゲームに対応する機能と実証済みの耐久性を兼ね備えています。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、包括的な冷却システムで設計されたこのマザーボードは、マラソンゲームのための強固で安定したパフォーマンスで期待を超えるものです。また、TUF GAMINGマザーボードは、厳しい耐久性テストを実施し、他のマザーボードが失敗する可能性のある状況でも対応できることを保証しています。このモデルは、オフブラックと幾何学的なデザイン要素を取り入れ、TUF GAMINGシリーズの特徴である信頼性と安定性を表現しています。
オーディオ機能リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面USB(合計6ポート)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート Wi-Fi1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネットTUF LANGuard ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD A620チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 内蔵グラフィックス2 x ディスプレイポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。 ディスプレイポート1.4で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ASUS TUF GAMING B650M-PLUSは、最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーのすべての必須要素を取り入れ、ゲームに対応する機能と実証済みの耐久性を兼ね備えています。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、包括的な冷却システムで設計されたこのマザーボードは、マラソンゲームのための強固で安定した性能で期待以上のものです。また、TUF GAMINGマザーボードは、厳しい耐久性テストを実施しており、他のマザーボードが故障するような状況でも対応できるようになっています。外観は、オフブラックと幾何学的なデザインで構成され、TUF GAMINGシリーズの特徴である信頼性と安定性を表現しています。
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 8 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)2 x USB 3.2 Gen 2 ポート (2 x タイプ A)1 x USB 3.2 Gen 1 ポート (1 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1×USB 3.2 Gen 1コネクタ(USBタイプCをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。 Wi-Fi1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネットTUF LANGuard ストレージ合計で2 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。 内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1×HDMIポート DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。 HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 VGA 解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィック カードの解像度によって異なります。
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

【高度な精度】 Pixart PMW3389 センサー、最大 16000 DPI で、5 つの調整可能なレベルと、DPI、RGB、ポーリング レート、およびリフトオフ距離設定用の 10 個のプログラム可能なボタンを備えています。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide アーマー ブーツを装備。 【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。 【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。
仕様RGB:調整可能 ブラック 質量(g)215 接続方式有線 分解能(dpi)16000 寸法(cm)18.8×13.46×4.83 メモリー4MB ケーブル有り コネクタUSB-A ボタン数プログラム可能ボタン:8 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)72 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
翌々日出荷

Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ASUS(エイスース)ASUS(ATX) TUF GAMING B650-PLUS WIFI
エコ商品
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFIは、最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーのすべての必須要素を取り入れ、ゲームに対応した機能と実績のある耐久性を兼ね備えています。このマザーボードは、軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、包括的な冷却システムで設計されており、マラソンゲームのための強固で安定した性能で期待以上のものです。また、TUF GAMINGマザーボードは、厳しい耐久性テストを実施しており、他のマザーボードが故障するような状況でも対応できるよう配慮されています。外観は、オフブラックと幾何学的なデザインで構成され、TUF GAMINGシリーズの特徴である信頼性と安定性を表現しています。包括的な制御は、ASUS TUF GAMINGシリーズの土台となるものです。TUF GAMING B650マザーボードには、システムのあらゆる側面を調整するための柔軟なツールが搭載されており、使い方に合わせてパフォーマンスを微調整して、生産性を最大化できます。最新のAMDプロセッサーのために改良された電力供給と包括的な冷却機能を備え、高速メモリおよび高速ストレージをサポートするTUF GAMING B650マザーボードは、次世代の高コア数のバトルリグに最適です。TUF GAMINGシリーズでは、すべてのユーザが簡単にPCをセットアップできるよう工夫されています。TUF GAMING Allianceエコシステムは互換性に優れ、Armory CrateではFan Xpert4、ハードウェア情報、双方向AIノイズキャンセリング、RGBオプション、および周辺機器設定が可能です。 このプラットフォームには、夢のリグを構築し最適化するための直感的なツールを備えています。TUF GAMING B650マザーボードは、よりスムーズなオンラインゲームプレイのための超高速ネットワーク、FPSゲームのための位置情報付きのピュアな音質、そしてゲーム環境をパーソナライズするための付属アクセサリと同期するオンボードRGBライティングなど、多くの機能を備えた高性能ゲームパッケージを提供します。
対応OSウィンドウズ 11、ウィンドウズ 10 64ビット 機能ASUS TUFプロテクション:DIGI+ VRM (- DrMOSによるデジタルパワーデザイン)、強化されたDRAM過電流保護、ESDガード、トゥフ・ラングアール、過電圧保護、セーフスロットコア+、ステンレススチールバックI/O、ASUS Qデザイン:M.2 Qラッチ、Qディム、Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])、Qスロット、ASUSサーマルソリューション:M.2ヒートシンク、VRMヒートシンク設計、ASUS EZ DIY:BIOSフラッシュバックボタン、BIOSフラッシュバック LED、プロクール、プリマウントされたI/Oシールド、セーフディム、オーラシンク:オーラRGBヘッダー(複数可)、アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー、BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS インターフェース背面:1×USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1×USB Type-C)、3×USB 3.2 Gen 2 ポート (2×タイプ A + 1×USB タイプ C)、4×USB 2.0 ポート (4×タイプ A)、1×ディスプレイポート、1×HDMIポート、1×Wi-Fiモジュール1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネットポート、5×オーディオジャック、1×BIOSフラッシュバックボタン、基板上:ファンと冷却関連 1×4ピンCPUファンヘッダー、1×4 ピン CPU OPT ファン ヘッダー、1×4ピンAIOポンプヘッダー、4×4ピンシャーシファンヘッダー、電力関連 1×24ピン主電源コネクタ、1×8ピン+12V電源コネクタ、1×4ピン+12V電源コネクタ、ストレージ関連 3×M.2 スロット (キー M)、4×SATA 6 Gb/秒ポート、ティッカー 1×USB 3.2 Gen 1コネクタ(サポート)USBタイプC)、1×USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポート、2×USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート、雑 3×アドレス指定可能な Gen 2 ヘッダー、1×オーラRGBヘッダー、1×クリアCMOSヘッダー、1×COMポートヘッダー、1×フロントパネルオーディオヘッダー(AAFP)、20-3ピンシステムパネルヘッダー(シャーシ侵入機能付き)、1×サンダーボルト(USB4)ヘッダー メモリー4×DIMM、最大128ギガバイト、DDR5、6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200 / 5000/ 4800 ECCおよび非ECC、非バッファメモリ、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、オーバークロック(EXPO)のためのAMD EXTendedプロファイルをサポート、オプティメムII、非ECC、バッファなしDDR5メモリは、オンダイECC機能をサポート、ATXフォームファクタ:12インチ×9.6インチ (30.5cm×24.4cm) 使用CPUAMDソケットAM5 AMDRyzen 7000シリーズ用デスクトッププロセッサ チップセットAMD B650 オーディオ機能Realtek 7.1 サラウンド サウンド ハイデフィニション オーディオ コーデック、サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク、最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポート、オーディオシールド、パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します、プレミアムオーディオコンデンサ、専用オーディオPCBレイヤー、オーディオカバー、ユニークなデポップサーキット、HDA 帯域幅の制限により、7.1 サラウンドサウンドオーディオでは 32 ビット/192 kHz はサポートされていません。7.1 サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルに HD オーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi無線インターネット回線 6、2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、2.4/5GHzの周波数帯域をサポート、v5.2 Bluetooth ストレージ合計で3×M.2スロットと4×SATA 6 Gb/秒ポートをサポート、AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー:M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 5.0×4モードをサポート)、M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4モードをサポート)、AMD B650チップセット:M.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート) 4×SATA 6 Gb/秒ポート、AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。M.2_3はPCIEX16_2と帯域幅を共有します。PCIEX16_2が入力されると、M.2_3は停止されます。 内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート、1×HDMIポート、DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。VGA解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィックカードの解像度によって異なります。 拡張スロット数AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー:1×PCIe 4.0 / 3.0×16スロット(秒)、AMD B650チップセット:1×PCIe 4.0 / 3.0×16スロット(×4モードをサポート)、2×PCIe 4.0/3.0×1スロット 対応ソフトウェアASUS専用ソフトウェア アーモリークレート:オーラクリエーター、オーラシンク、ファンXpert 4、省電力、双方向AIノイズキャンセレーション、AI スイート 3:ターボV EVO、デジ+VRM、PCクリーナー、タフゲームCPU-Z、DTSオーディオ処理、マイアサス、ノートン アンチウイルス ソフトウェア (無料試用版)、ウィンラー、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY:ASUSクラッシュフリーBIOS 3、ASUSのEZフラッシュ3、ASUSユーフィビオスEZモード USBリア USB (合計 8 ポート):1×USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1×USB Type-C)、3×USB 3.2 Gen 2 ポート (2×タイプ A + 1×USB タイプ C)、4×USB 2.0 ポート (4×タイプ A)、フロント USB (合計 7 ポート):1×USB 3.2Gen 1コネクタ(USBタイプCをサポート)、1×USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポート、2×USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポート
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。 【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
仕様RGB:調整可能 ブラック 質量(g)185.97 接続方式有線 分解能(dpi)3200 寸法(cm)15.8×12.4×4.7 メモリー256KB ケーブル有り コネクタUSB-A ボタン数プログラム可能ボタン:8 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A電流 Max = 40 A長さ = 7.6mm高さ = 13.5mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.56Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)72 定格電流(A)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)60 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。 【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
仕様RGB:調整可能 ブラック 質量(g)200 接続方式有線 分解能(dpi)12000 寸法(cm)17.8×16×6.7 メモリー512KB ケーブル有り コネクタUSB-A ボタン数プログラム可能ボタン:8 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip) 最大電流(A)40(Fault) 最大消費電力(W)3.49 保持電流(A)3 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書 RoHS指令(10物質対応)対応 最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max) 電力損失(W)2.8 最小抵抗(Ω)0.04(RMIN) 最大動作温度(℃)85 時間(s)最大トリップ時間:19.8
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ロジクールGが設計した画期的な新しいオプティカル センサー。クラストップのパフォーマンスと、旧世代の最大10倍の電力効率を実現しました。抜群の精度に加え、全DPI(200~12000)でゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションという一貫したパフォーマンスを発揮します。 オンボードメモリにプロファイルを5つまで保存でき、各プロファイルに最大5つのDPIを設定できます。高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロード可能) LIGHTSPEEDワイヤレス エンドツーエンドの エンジニアリングとデザインを通して、ロジクールGは安定したワイヤレスソリューションを開発し、遅延、安定性、および接続性の基本的な問題を解決しました。 そして誕生したのが、有線並みのプロ仕様のパフォーマンスを発揮するワイヤレス マウスです。 超長時間の連続使用が可能 HEROセンサーとLIGHTSPEEDワイヤレスを組み合わせることにより、何ヶ月も駆動する、比類ない電力効率を実現しました。たった1本の単三形乾電池だけで、最長250時間の連続使用が可能です。 Logicoolゲーム ソフトウェアでエンデュランスモードを選択した場合、一般的な使用で最大9ヶ月電池を交換せずに使い続けられます。 3ロジクールG240ゲーミング マウスパッド上でのテストによる電池残量が15%になると、Logicoolゲーム ソフトウェアとG304のインジケーター ライトによって通知されます。 超軽量設計 ロジクールGは、ワイヤレスを言い訳にして筐体を重くすることはありません。 G304では、軽量設計と無類の電力効率により、わずか99gという驚異の軽さを実現しました。 6個のプログラマブル ボタン 1000万回のクリック耐久テストをクリアした左右のマウスボタンに加え、中ボタン、DPIボタン、2つのサイドボタンを装備。 どのボタンも、Logicool G HUBを使って自分好みにカスタマイズできます。 高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/G HUBからダウンロード可能) 機械式ボタン テンショニング 左右に分かれたボタンに搭載されている機械式ボタン テンショニングが、マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。 どんなに激しいプレイ環境でも、歯切れのよいクリック感と高い信頼性を発揮します。 持ち運びに適した設計 耐久性と軽量性に優れた小型な筐体に、持ち運びに非常に便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットを搭載しています。
センサーHERO ホワイト 質量(g)99 接続方式無線 使用電池単三乾電池1本 解像度200~12000DPI 寸法(縦×横×高さ)(mm)116.6×62.15×38.2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

動作電流 800mA。定格電圧 72V。動作時間 3.8s。保持電流 0.4A。電流 Max 40 A。長さ 7.6mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.55Ω。最大抵抗 1.29Ω。電力損失 0.56W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

動作電流 2.2A。定格電圧 72V。動作時間 8.2s。保持電流 1.1A。電流 Max 40 A。長さ 12.8mm。高さ 17.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.15Ω。最大抵抗 380mΩ。電力損失 1.5W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
翌々日出荷

動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

動作電流 500mA。定格電圧 72V。動作時間 2.5s。保持電流 0.25A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 12.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.25Ω。最大抵抗 3Ω。電力損失 0.45W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

動作電流 400mA。定格電圧 72V。動作時間 2.2s。保持電流 0.2A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 11.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.83Ω。最大抵抗 4.4Ω。電力損失 0.41W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷

動作電流 3.2A。定格電圧 72V。動作時間 11.4s。保持電流 1.6A。電流 Max 40 A。長さ 16.3mm。高さ 20.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.09Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 1.9W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
729 税込802
翌々日出荷

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 電流(A)最大40 定格電圧(V)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1.5A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 1.25mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 350mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805寸法 = 2.3 x 1.5 x 1.25mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF 電流(A)最大40 定格電圧(V)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6
エコ商品
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B, メス スルーホール実装 292304-1
エコ商品
オス/メス メス。USBタイプ B。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. TE Connectivity Mini USB コネクタシリーズ。これらの小型 USB コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、 USB コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。. 外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応. ラップトップ デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

・超高速接続: PCIe 4.0、64Gbps M.2 スロット、Realtek 1Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 1 Type-A。・包括的な冷却: PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core+- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- Aluminum heatsink designAura Sync- Aura RGB header- Addressable Gen 2 headers OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB (Total 8 ports)4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 6 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports ストレージTotal supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD A620 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10. 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。
仕様Back Panel I/O Ports:Wi-Fi Module×1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×50 機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 8 ports)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

最新のインテル(R)プロセッサーの重要な要素を取り入れ、ゲーム対応の機能と実証済みの耐久性と組み合わせたものです。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、および包括的な冷却システムを使用して設計されたこのマザーボードは、長時間のプレイでも堅牢で安定した期待を上回るパフォーマンスを提供します。TUF GAMINGマザーボードは、他の機種ではエラーを起こすような状況でも対応できるよう、厳しい耐久性テストも受けています。エンボス加工されたネームプレートと幾何学的なデザイン要素を取り入れた外観は、TUF GAMINGシリーズを定義する信頼性と安定性を反映しています。
仕様Wireless & Bluetooth:Wi-Fi 6、2x2 Wi-Fi 6(80211 a/b/g/n/ac/ax)、Supports 24/5GHz frequency band、Bluetooth v52、The Bluetooth version may vary、please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×50 機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 6 ports)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・AMD AM5ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ: PCIe 4.0対応、デュアルM.2スロット、USB 3.2 Gen 1ポート、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C 対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの丁寧な配線、さらにグランド層の最適化により、メモリのオーバークロックを向上させるシグナルインテグリティを保持します。・包括的な冷却を実現: VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダーは、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期できます。・2ウェイAIノイズキャンセリング: マイクと音声出力からのバックグラウンドノイズを低減し、ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションを実現します。
機能BIOS:256 MbのフラッシュROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5XプロテクションIII- デジ+ VRM- ランガルド- 過電圧保護- セーフスロットコア-ステンレス鋼バックI / OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q-LEDコア- QスロットASUSサーマルソリューション-VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LEDオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー オーディオ機能リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面USB(合計6ポート)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート Wi-Fi1×リアルテック1ギガバイトイーサネット ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD A620チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x VGAポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷