687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨 寸法D(Φmm)8.0 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(35本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)8 径(Φmm)3.8 ねじの種類全ネジ 仕上スーパーシルバー
1箱(2000本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9 材質アルミキルド鋼 線径(Φmm)3.8 ねじ径(mm)3.9 表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×20巻)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
1個ほか
249 税込274
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。 材質ステンレス 質量(g)10 適合材石膏ボード ねじの呼びM4
1袋(4組)
129 税込142
当日出荷

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ねじ径M4 ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9(下穴) 材質ステンレス 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(17本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボード2枚貼り(21mm+21mm)専用です。
トラスコ品番391-5969 材質スチール、表面処理:クロメート 全長(mm)38 寸法d(mm)5.5 先端形状トガリ先 頭部形状ラッパ 適合ドライバープラスNo.2 頭部径dk(mm)8 ねじ山粗め ねじ部長さ(mm)32 入数(本)500
1箱(500本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

長さ(mm)28 ねじの呼びM3.9 材質鉄(または標準) 表面処理デュラルコート(シルバー)
1箱(1000本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ サイズ14×27mm 材質6ナイロン+ガラス繊維入り 適合材石こうボード
1袋(2個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
94 税込103
4日以内出荷

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途石膏ボードと木質下地の締結 連結方式プラシート連結 線径(mm)3.9
1ケース(100本×20巻)
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途石膏ボードと木質下地の締結 連結方式プラシート連結 線径(mm)3.9
1ケース(100本×20巻)
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本 セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。 材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上) アズワン品番64-5076-10
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1パック(28本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19 税込21
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53 税込58
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!! スピーディで簡単施工。 ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。
木ねじ径(mm)4~4.5
1箱(25本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードマスターS専用カートリッジ。 取替方法:ねじ山に沿い回して取外しが可能。新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインキ漏れを防止します。 ※対応品番:WMBSE-15F-色(細字)、WMBSE-15EF-色(極細字) ※ボードマスターシリーズには使用できません。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談 適合ボードマスターS専用(細字・極細共通) エコマーク認定認定 インクアルコール系顔料インキ 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号15112014
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質鉄板、PVC、紙
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)13 ねじの呼びM4
1セット
185 税込204
6日以内出荷

ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所 危険等級 アズワン品番64-5076-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
779 税込857
当日出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用 材質ナイロン6 下穴径(Φmm)10 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材せっこうボード壁 最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
1パック(30個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)