15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里) 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4 材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)SF ピタットクン
エコ商品
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
エコ商品
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1パック(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。 差込角対辺(mm)6.35 刃形四角
1パック(2本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビットセット 1306-FW
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番853-5361 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
1,698 税込1,868
当日出荷

HIT(ヒット)JOボードアンカーリベット
エコ商品
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ビスアジャスター
クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。 仕様丸軸径(mm):4.5 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。 適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー 材質刃部:特殊鋼 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。 長さ(m)10 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+、ROCK5 Model A兼用アルミケースです。カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。※パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすいためご注意下さい。
材質アルミ板、アルミ押出材、真ちゅう シルバー 質量(g)161.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95 × 33 × 125 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,098 税込4,508
翌々日出荷