固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)11
寸法H(mm)17
寸法A(mm)52
寸法F(mm)12
寸法E(mm)32
寸法C(mm)63
寸法D1(mm)40
寸法J(mm)15
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)6
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)9.5
寸法H(mm)13
寸法A(mm)28
寸法F(mm)5.5
寸法E(mm)20
寸法C(mm)35
寸法D1(mm)22
寸法J(mm)7
寸法d1(mm)6
寸法K(mm)3.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
寸法A(mm)79
寸法F(mm)13
寸法E(mm)57
寸法C(mm)98
寸法D1(mm)63
寸法J(mm)27
寸法d1(mm)25
寸法K(mm)10
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)17
寸法A(mm)42
寸法F(mm)7.5
寸法E(mm)27
寸法C(mm)52
寸法D1(mm)34
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)10
寸法K(mm)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法A(mm)95
寸法F(mm)30
寸法D(mm)45
寸法E(mm)56
寸法B(mm)58
寸法C(mm)30
寸法J(mm)52
寸法d1(mm)20
寸法K(mm)10
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)10
寸法H(mm)14
寸法A(mm)35
寸法F(mm)7
寸法E(mm)23
寸法C(mm)43
寸法D1(mm)28
寸法J(mm)9
寸法d1(mm)8
寸法K(mm)4
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)17
寸法A(mm)44
寸法F(mm)7.5
寸法E(mm)27
寸法C(mm)54
寸法D1(mm)36
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)12
寸法K(mm)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
寸法A(mm)68
寸法F(mm)10
寸法E(mm)52
寸法C(mm)85
寸法D1(mm)57
寸法J(mm)22
寸法d1(mm)20
寸法K(mm)10
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)70
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法X(mm)9
寸法W(mm)52
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)10
寸法R(mm)20
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)45
寸法E(mm)56
寸法B(mm)58
寸法C(mm)30
寸法X(mm)11
寸法W(mm)75
寸法Y(mm)17
寸法d2(mm)20
寸法R(mm)26
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法A(mm)105
寸法F(mm)36
寸法D(mm)25
寸法E(mm)66
寸法B(mm)68
寸法C(mm)35
寸法J(mm)61
寸法d1(mm)25
寸法K(mm)13
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12.5
寸法A(mm)80
寸法F(mm)22
寸法D(mm)40
寸法E(mm)41
寸法B(mm)50
寸法C(mm)30
寸法J(mm)31
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)12
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12
寸法A(mm)70
寸法F(mm)19
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法J(mm)30
寸法d1(mm)12
寸法K(mm)5.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)11
寸法H(mm)17
寸法A(mm)52
寸法F(mm)12
寸法E(mm)32
寸法C(mm)63
寸法D1(mm)40
寸法J(mm)15
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)6
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)17
寸法A(mm)44
寸法F(mm)7.5
寸法E(mm)27
寸法C(mm)54
寸法D1(mm)36
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)12
寸法K(mm)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)70
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法X(mm)9
寸法W(mm)52
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)8
寸法R(mm)20
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12
寸法A(mm)70
寸法F(mm)17
寸法D(mm)35
寸法E(mm)36
寸法B(mm)43
寸法C(mm)25
寸法J(mm)30
寸法d1(mm)10
寸法K(mm)5.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12.5
寸法A(mm)80
寸法F(mm)22
寸法D(mm)42
寸法B(mm)42
寸法C(mm)22
寸法J(mm)31
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)10
寸法A(mm)42
寸法F(mm)12
寸法D(mm)20
寸法E(mm)18
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
寸法J(mm)20
寸法d1(mm)6
寸法K(mm)5.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途高負荷
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)42
寸法F(mm)4.5
寸法E(mm)25.5
寸法C(mm)52
寸法D1(mm)34
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)8
寸法K(mm)3.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)52
寸法F(mm)14
寸法D(mm)26
寸法E(mm)25
寸法B(mm)32
寸法C(mm)17
寸法J(mm)23
寸法d1(mm)8
寸法K(mm)7
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)80
寸法D(mm)40
寸法E(mm)41
寸法B(mm)50
寸法C(mm)30
寸法X(mm)9
寸法W(mm)60
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)15
寸法R(mm)20
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)86
寸法D(mm)55
寸法E(mm)50
寸法B(mm)64
寸法C(mm)39
寸法X(mm)9
寸法W(mm)68
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)17
寸法R(mm)23
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12.5
寸法A(mm)80
寸法F(mm)22
寸法D(mm)40
寸法E(mm)41
寸法B(mm)50
寸法C(mm)30
寸法J(mm)31
寸法d1(mm)15
寸法K(mm)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形
タイプ固定側(角型)
寸法H(mm)12
寸法A(mm)70
寸法F(mm)17
寸法D(mm)38
寸法B(mm)38
寸法C(mm)20
寸法J(mm)30
寸法d1(mm)10
寸法K(mm)5.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ固定側(丸型)
寸法L(mm)12
寸法H(mm)17
寸法A(mm)42
寸法F(mm)7.5
寸法E(mm)27
寸法C(mm)52
寸法D1(mm)34
寸法J(mm)10
寸法d1(mm)10
寸法K(mm)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ