ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
サービス分類オーダー・加工
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
セット内容PPSナット×1
材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
材質SS400相当
規格TR
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ左ねじ
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえたボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)500
タイプ右ねじ
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
タイプ左ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1500
タイプ右ねじ
表面処理生地
ねじれ右方向
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ右ねじ
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●全体長さ:278mm●ストローク長さ:200mm●コード番号:197-1014
アズワン品番65-7945-41
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●ストローク長さ:200mm●コード番号:197-1020
アズワン品番65-7945-89
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●ストローク長さ:300mm●コード番号:197-1018
アズワン品番65-7940-83
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
仕様●位置決めテーブルの種類:位置決めテーブル●ストローク長さ:100mm●コード番号:197-1016
アズワン品番65-7940-81
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
。DryLin SLT シリーズ潤滑フリーリニアモジュールは、フラットプロファイルと側面リードねじで構成され、打撃設計が施されています。このシステムは、電動又は手動操作用のボールベアリング取り付け台形ねじ又は高らせんねじリードねじを備えています。潤滑不要、耐腐食性、軽量 可変ピッチ 調整可能な DryLin R T ミニチュアキャリッジ リードねじの配置は、左と右のいずれかを選択できます
関連キーワード