298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高圧チューブ用エンドコック トラスコ品番420-2741 材質黄銅
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアー配管用バルブコックです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体空気 接続PT×PF ハンドル形状レバー式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティー3ボールコック
用途半自動噴霧器4L、9L用 幅(mm)40 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)25 ねじ径PF1/4
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールコックの交換用として
用途交換・補修用として
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート 材質(本体)黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm)61 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アイグネップボールコック 6310
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
トラスコ品番433-8534 接続口径R1/4 使用温度範囲(℃)-18~+80 使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]]) 使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス 接続口径DRp1/4
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
高さ(mm)29 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、油 材質(ハンドル)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 材質(ハンドル)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.02MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 寸法(Φ)8.5 G1/4 材質(ハンドル)ステンレス
1個
819 税込901
当日出荷



ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途農業用噴霧ノズル 径(Φmm)13(G1/4) パイプ外径(Φmm)18 パイプ内径(Φmm)13
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

種類ボールバルブ 使用流体空気 ねじの呼び1/4B ハンドル形状レバー式 トラスコ品番805-0724 形状二股ボールコック 質量(g)241
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
規格G3/8XR3/8NI 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoGKSL3315R1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS615MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MSA753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.11、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ボールコック_No.11、MS313EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.11、MSV613-M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS313CAS-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.11、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS415MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、BSM301 WATER DIVERSION部品_No.7など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
規格G1/4XR1/4NI 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS413R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS313CA2-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA513R3-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.3、MS313CAS-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA513R2TS-K-1アワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS415EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.10、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.7MB) 図解NoSSA-S600DX 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.12、SSA-S600 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.12、SSA-F610 分水器部品_No.6
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
規格G1/4XG1/4 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.86MB) 図解NoMHC11 本体部品_No.28、MHC8 本体部品_No.27、ゼンジドウ8ガタBIG-M 本体部品_No.28
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
規格ハマイCBS-108-10RC 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.9MB) 図解NoSSA-Z601VT ノズル部品_No.25、SSA-S611VT 分水器部品_No.17、SSA-F616VT 分水器部品_No.17、SSA-Z600VT ノズル部品_No.26、SSA-S610VT -1 分水器部品_No.17、SSA-F617VT 分水器部品_No.13、SSA-Z600V ノズル部品_No.26、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.13
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.33MB) 図解NoVSM-1020 薬液配管部品_No.41、SSA-L1000 給水配管部品_No.29、VSM-1000 1999ネン ヤクエキハイカン、ユアツハイカン部品_No.6、VSM-1010 薬液配管部品_No.37、SSA-L600 給水配管部品_No.30
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.83MB) 図解NoSSA-Z600T 散布コック 調圧弁 連動コック部品_No.19、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(1)部品_No.26、SSA-Z600V 散布コック 調圧弁 連動コック部品_No.19、SSA-Z601VT 動力噴霧機1部品_No.12、SSA-Z600MAT 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.19、SSA-Z600 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.19、SSA-Z600VT-1 調圧弁1部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.26、SSA-Z600T 動力噴霧機1部品_No.26、SSA-Z600MAT-1 調圧弁-1部品_No.4、SSA-Z600MA 動力噴霧機(1)部品_No.26、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.26、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.26、SSA-Z600MA 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.19、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.12、SSA-Z600V-1 調圧弁 1部品_No.4、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.26、SSA-Z600 動力噴霧機(1)部品_No.26、SSA-Z601MAT 調圧弁1部品_No.13、SSA-Z601VT 調圧弁1部品_No.13、SSA-Z601MAT ノズル部品_No.23、SSA-Z600MA-1 調圧弁-1部品_No.4、SSA-Z600V 動力噴霧機1部品_No.26、SSA-Z600VT 散布コック、調圧弁、連動コック部品_No.19、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.26
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
規格G1/2XR1/2 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.08MB) 図解NoMS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MS753DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MSA753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSV615L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.53、MS753DR6S-Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS753DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.55、MS753DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MSV615R2L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.53、MSA615R8CG-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.20、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MSV613-M-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51など
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
規格ARAG45511106 部品名称ボールコツク 関連資料(0.76MB) 図解NoKBM-503D 吸水ストレーナ部品_No.9
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
備考ARAG4542136 規格ARAG45511106 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 図解NoKBM-410 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.7、KBM-500D-1 吸水ストレーナ部品_No.9、KBM-500D-1(改訂版) 吸水ストレーナ部品_No.9、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.34、SSA-V600C-1 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.11、KBM-410D ストレーナボックス部品_No.8、SSA-V600C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 給水ストレーナ部品_No.13、KBM-501D 吸水ストレーナ部品_No.9、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.10、KBM-500D 吸水ストレーナ部品_No.9、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.9、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.10、SSA-α1002ST 給水ストレーナ部品_No.13、MJI-1010 ストレーナ部品_No.12、SSA-S1002 給水ストレーナ部品_No.13
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷