302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径G 3/4 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:G 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ボールタップ SANEI 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプポリ浮玉付 種類複式 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉) 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)1.0 材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901 ねじ径20 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5 最高使用圧力(MPa)0.01~0.5 接続方法管:G 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横形ボールタップ SANEI 動画あり
仕様ポリ玉付 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類単式 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(給水側/吐水側)CAC902 ねじ径R 3/4 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:R 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷




仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア) 適合圧力(MPa)0~0.75 寸法A(mm)280 寸法H1(mm)105 規格JWWA
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材 材質青銅、ステンレス、PE 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様手洗なし、補給水管あり 本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂) 給水方式横形(フレキホース)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316 種類単式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチボールタップ(PK-TF-20B)をフォローする長穴隅付タンク用ボールタップ! マルチボールタップで対応できない隅付きタイプで、フタの排水穴が長い「長穴隅付タンク」専用品です。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)
使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0~0.78 接続方式管:R 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ステンレス玉付 最高使用温度(℃)120未満 使用圧力(MPa)0.1~0.5 材質SUS316、優れたバイトンを 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(玉)ステンレス
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 種類複式 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)