21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
用途水洗トイレ用 適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.74 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V46-X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷



仕様ボールタップ(レバー位置右)用 適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか 材質ゴム 質量(g)7 内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ) 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
338 税込372
当日出荷

V48-13 立形ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


仕様手洗付/なし兼用 付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm 関連資料適合本体品番リスト
1個
899 税込989
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書 関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途ボールタップ用 仕様フィルター品番/66373、90678R 材質黄銅 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×95 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
589 税込648
当日出荷