こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
・巻物のボールチェーン(Φ3.2mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別3.2-R
材質ステンレス
寸法d(mm)3.2
全長(m)30
寸法A(mm)4.4
参考使用荷重(kg)6
参考使用荷重(kN)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個
表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS305相当
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
トラスコ品番849-0219
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
質量(g)480
寸法d(mm)3.2
寸法A(mm)4.4
ボール径(Φmm)3.2
使用荷重(kN)0.06
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。
用途水回りでのご使用に。
トラスコ品番357-4797
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)玉:3.2
全長(m)30
寸法A(mm)4.5
参考使用荷重(kg)6
破断荷重(kg)21.7
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0588
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。
材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)
使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
エスコ品番EA638DT-32
長さ(m)30
使用荷重(kg)4
仕上電解研磨仕上
荷重(kg)4
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌々日出荷
エスコ品番EA638DT-33
質量(g)約480
使用荷重(kg)6
寸法A(mm)4.4
仕上電解研磨仕上
荷重(kg)6
1個
¥12,400
税込¥13,640
8日以内出荷
盗難防止用チェーン、POP吊用などに
材質SUS304
長さ(m)30
仕上研磨
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別4.5-R
材質ステンレス
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)6.4
参考使用荷重(kg)15
参考使用荷重(kN)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質18-8ステンレス
外径(mm)3.2
入数(本)1
コネクターにボールチェーンの左右を入れワッカにします
材質ステンレス(SUS304)
仕上研磨
バルブ表示札などの設置に。
仕様片側コネクター金具付き
付属品コネクター×1個
色シルバー
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番826-3909
寸法(mm)2.3Φ×150
全長(mm)150
質量(g)82
タイプ50本1組
径(Φmm)2.3
1組(1本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ