43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最高使用圧力(Pa):4.90M 材質本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE タイプ2方コック オリフィス径(Φmm)Φ5 使用流体温度(℃)-10~+80
1個
14,880 税込16,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.9 接続差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)80 接続形式2圧縮リング方式 使用流体ガス 最高使用温度(℃)80 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 最低使用温度(℃)-10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SUS316 タイプステンレス鋼製ミニボール弁 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボディ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTEF 材質(ステム)SUS316 ボア径レデュースボア バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SUS 取付方式パネル取付 関連資料(7.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。 材質黄銅(C3771) 使用流体-10~80℃の液体およびガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
材質(本体)ASTM A479 316 温度(℃)-53~148 接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS13A/CF8 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続管フランジ ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質SCS14A 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数3 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体 ねじの種類Rc
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SCS14) タイプ3方コック 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.90 接続方式2圧縮リング方式 材質(シート)G-PTFE 材質(ボール)ステンレス(SUS316) 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ソケット)ステンレス(SUS316) バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS13A/CF8 温度(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状竪形3方向 材質(本体)C3771 タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ステム)C3604 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M) 使用温度範囲(℃)232 最高使用圧力(MPa)15.1 接続形式ねじ込み式 使用流体エアー、ガス 最高使用温度(℃)232 バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式 最低使用温度(℃)-28
1個
36,980 税込40,678
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M) 使用温度範囲(℃)232 最高使用圧力(MPa)15.1 接続形式ねじ込み式 使用流体ガス 最高使用温度(℃)232 バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式 最低使用温度(℃)-28
1個
36,980 税込40,678
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771 タイプ黄銅製ミニボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。 形状ストレート 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1-1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1-1/4 材質SCS14A 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)70.5 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷

・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A 材質SCS13A/CF8 材質(本体)SCS13A/CF8 寸法L(mm)140 寸法H(mm)92 温度(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(FF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.31MB)
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷

・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質(本体)ASTM A351 CF3M 温度(℃)-28~232 最高使用圧力(MPa)15.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
38,980 税込42,878
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・軽量。・コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14 高さ(mm)88.9 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 トラスコ品番619-6176 材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14 高さ(mm)139 呼び径(B)Rc1/2 接続ねじ込み形 呼び径(A)Rc1/2 最高許容圧力(MPa)3.92 面間寸法(mm)64/【モーター】107 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)46.7 温度(℃)-17~232 最高使用圧力(MPa)41.3 接続方式ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
36,980 税込40,678
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。 材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14 使用温度範囲(℃)-10~80 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)