工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ
全長(mm)137
方式ノック式
最大径(Φmm)9
標準質量(g)14.5
ボール径(Φmm)0.7
色(軸)#9ステン
入数(本)1
1本
¥639
税込¥703
欠品中
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス
質量(g)23
方式回転繰り出し式
直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
色数単色
TKG品番9-2597-0201
TKG品番(2017)6-2388-1401
商品タイプ本体
入数(本)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質18-8ステンレス
軸径(Φmm)8.9
寸法(mm)123
質量(g)25
芯色黒/赤
入数(本)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質18-8ステンレス
外径(mm)0.9
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色黒/赤
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス
表面抵抗値(Ω)10^5/□
アズワン品番1-4818-21
1袋(10本)
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
商品タイプ替芯
仕様回転練り出し式
材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)105/□以下
入数10本
方式ノック式
材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)
全長(mm)141
質量(g)19.6
最大径(Φmm)14
インク色黒
替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒
インク油性
色数単色
色(軸)ステン
商品タイプ本体
パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小
入数(本)1
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
インク色黒・赤
ボール径(Φmm)0.7
材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材
質量(g)13.5
機構回転繰り出し式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3
色数2色
色(軸)シルバー
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)0.7
材質18-8ステンレス
軸径(Φmm)8.9
寸法(mm)130
芯色黒
入数(本)1
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質18-8ステンレス
外径(mm)3.2
入数(本)1
オールステンレスの用箋バサミです。
破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。
マグネットを吸着させることが可能です。
オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4
材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他
質量(g)410
替芯61-0684-48
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
振らずにそのままノックで、すぐに使えます。
ボールペンタイプ
寸法(mm)14×12×132
質量(g)13
材質キャップ、前軸/再生PBT ノック、後軸/再生PP ペン先/ステンレス
芯径(mm)1.0
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 141
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
用途スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応
商品タイプ替芯
インク油性
適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)
全長(mm)121
質量(g)1
適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色
最大径(Φmm)3
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。
材質【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)
シリーズCYLINT(シリント)
方式回転式
本体寸法(mm)Φ15.5×138.2(クリップ部含む)
本体質量(g)49.2
替芯18-0500
ボール径(Φmm)0.7
芯色油性ブラック
色(軸)ブラック
入数(本)1
1本
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
CYLINTシリーズについて。金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ。マットステンレス黒色発色材によるデザイン性。ステンレス本来の美しい金属感を活かした質感。マットステンレス黒色発色は、ムラのない均一な黒が織りなす深みのある色調で、圧倒的な高級感を漂わせています。
付属品クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部
寸法(mm)本体:Φ15.5×138.2(クリップ部含む)
材質/仕上蓋・胴:ステンレス材/マットステンレス黒色発色仕上げ、金属部分:ブラックIP仕上げ
方式回転式
本体質量(g)49.2
先端ボール径(mm)0.7
替芯18-0500
芯色油性ブラック
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
見る角度により、色彩変化する金属筆記具。金属ベースのボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズ
セット内容CYLINTボールペン カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部
材質【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ、【金属部品】ブラックIP仕上げ
方式回転式
本体質量(g)47.5
本体サイズ(mm)Φ15.5×138.2(クリップ部含む)
替芯18-0500
ボール径(Φmm)0.7
芯色油性ブラック
入数(本)1
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
線の太さ細字
丈夫さと安全性に書きやすさを備えたステンレスボールペンです。黒/赤/青の切替式。ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。
材質SUS304
軸径(Φmm)8.9
全長(mm)128
ボール径(Φmm)0.7
インクに圧力をかける加圧式。
加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。
ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
材質軸仕上SUS304
軸径(Φmm)8.9
全長(mm)130
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)
全長(mm)143.5
質量(g)1.2
適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色
方式キャップ式
最大径(Φmm)3
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
ロングセラーのノック式ボールペンBOXY。耐久性の高いステンレスチップのノック式クリップ付きボールペンです。
商品タイプ本体
インク油性
入数(本)1
1本
¥83
税込¥91
当日出荷
油性ボールペン用の替芯
用途油性ボールペン用
タイプ細字
本体質量(g)1.5
本体サイズ(mm)Φ2.5×90.5
チップタイプステンレス0.7mm
油性ボールペン用の替芯
用途油性ボールペン用
タイプ細字
本体質量(g)0.7
本体サイズ(mm)Φ3×88
チップタイプステンレス0.7mm
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
油性ボールペン用の替芯
用途油性ボールペン用
本体質量(g)3.4
本体サイズ(mm)Φ5.5×95.5
エナージェルインフリー用リフィル
用途リフィル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111
成分インキ:水性染料
材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス
適合本体シリーズ名エナージェルインフリー
入数1本
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス
インク色黒/赤
表面抵抗10^5Ω/□≦
アズワン品番66-0033-57
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
インク色黒
寸法(mm)93
対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500W
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数10本
商品タイプ替芯
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質パイプ・ペン先:ステンレス、ボール:セラミック
質量(g)1
ボール径(Φmm)0.4
アズワン品番64-7921-96
入数10本
芯色赤
1箱(10本)
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
材質パイプ:PP、ペン先:ステンレス、ボール:セラミック
質量(g)1
ボール径(Φmm)0.4
アズワン品番64-7920-49
入数10本
芯色緑
1箱(10個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ