指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
ボタン数3
読取方式光学センサー方式
無線通信方式Bluetooth
仕様【静音】あり、【使用可能日数】約637日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(アルカリ単四乾電池使用時)
付属品単四乾電池(テスト用)×2
適合規格BluetoothVer.5.1
接続方式無線
分解能600・800・1200・1600count/inch
ボール径(Φmm)34
アズワン品番64-0911-38
連続動作時間約255時間
連続待機時間約20909時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。
パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Certified for Windowsロゴを取得しています。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
色ホワイト
インターフェイスPS/2
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)可視波長域
電源PS/2バスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8~8.1/7(~SP1) Vista(~SP2) XP(SP2~SP3)
接続方式有線
対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色レッド
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電池交換が不要の有線タイプです。
ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン)
読取方式光学センサー方式
仕様静音あり(左右ボタン・ホイール(スクロール)ボタン・カウント切替えボタン)
質量(g)約156
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.9×128.1×47.2
分解能600・800・1200・1600count/inch
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
ボール径(Φmm)34
アズワン品番64-0911-39
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン)
読取方式光学センサー方式
仕様レシーバー収納あり、静音あり
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】約14.6×19.1×6.1
分解能600・800・1200・1600count/inch
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
ボール径(Φmm)34
アズワン品番64-0911-42
連続動作時間約230時間
連続待機時間約46000時間
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約575日
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード