1インチサイズボール用のアームのノブと差し換えて装着するアームオプション。アーム中間部に追加のボールを設置することができ、複数のデバイスをマウントしたい場合にオススメです。
仕様アームオプション
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプアーム
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1個
¥4,698
税込¥5,168
36日以内出荷
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
主にセパレートハンドル車の空いたミラーホールに取り付けるベースパーツ。ハンドル周りの取り付けスペースが少ない車両にオススメです。
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
構成本体+座付ボール
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:37g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
色ブラック
サイズ1インチボール
1個
¥1,498
税込¥1,648
92日以内出荷
バイクにデバイスを取り付けるための必須アイテム。豊富なデバイス適合、小気味良い操作感、無駄のない美しさが特徴。3つのパーツの組み合わせで自分好みのスタイルに。
「M5シリーズ」製品よりジョイントボールを大きくした500gまでの重量に対応する強化タイプです。
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)1
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
ボール径(Φmm)47
ねじ山W3/4×10
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:73g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ステンレス(Stainless steel)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 x 1.75inch Threaded Stu。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:追加ボール
仕様アームオプション
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ステンレス(Stainless steel)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプアーム
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。ボールマウントセット。
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な魚探用の汎用架台です。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。ワカサギレールシステムをはじめ、BMOのアルミレールに取付することが可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したセットアイテムです。
付属品レールスライダーベース(縦型)
材質アルミ/樹脂/ゴム
寸法(横×縦)(mm)魚探取付板:159×51
1セット
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!
BMベースがセットのなった魚探ボールマウントです。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
仕様【付属ベース】BMベース
材質アルミ/樹脂/ゴム
寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに対応した魚探架台です。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
BMベース、レールスライダーベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの豊富な各種取付ベースが様々な取付場所に対応しています。
ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
材質アルミ/樹脂/ゴム
寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:37g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:M10xP1.5。内容量[数量]:1個。備考:取付個所の必要に応じて適宜市販の弛み止めを使用して下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールマウント(ミラーホール用)
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:68g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場。別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP。【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント
品番対応:SRS-001/015/019
内容本体×1、ストラップ×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8
本体質量(g)41(パッケージ込)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
仕様スマホホルダー
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプマウント
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
RAM MOUNTSのスマホ固定パーツを交換することで、SP CONNECTフォンケースまたはアクションカメラを取り付けできるようになります。
付属品GoPro用マウントに接続するマイクロレールアダプター
適合RAMマウント対応、GoPro対応
材質樹脂製
ボール径(Φmm)25.7
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
挟むだけで簡単に取り付けできるスティーリー ヴェントマウントボール。エアコンの吹き出し口に挟んでロックするだけのヴェントマウントボール(ベース)の単品パーツです。
材質アルミニウム合金、スチール、プラスチック
質量(g)約55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×31×64
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
適合パイプ径(Φmm)19~31.8
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)4.9
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
バルブ種類ボールバルブ
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.9
接続差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
バルブ種類ボールバルブ
車のダッシュボードに貼れるスティーリー カーマウント用ダッシュボール。車のダッシュボードのお好きな場所に貼れるダッシュボール(ベース)の単品パーツです。
材質アルミニウム合金、スチール
質量(g)約67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27×28×27
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
GoPro HEROシリーズをはじめ、対応するアクションカメラが取付可能なマウントパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
仕様カメラマウント
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプマウント
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:脚用。内容量[数量]:1個。付属品:#6-32 x 1/2inch ネジ、 #6 ステンレス製ワッシャー、 #6-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。商品区分:ボディマウント
仕様その他
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプベース
1個
¥3,298
税込¥3,628
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:腕用。内容量[数量]:1個。付属品:#6-32 x 1/2inch ネジ、 #6 ステンレス製ワッシャー、 #6-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。商品区分:ボディマウント
仕様その他
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプベース
1個
¥2,898
税込¥3,188
92日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A21
B40.2
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
D25
C(+0.04/+0.03)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A12.1
B25
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
D13
C(+0.04/+0.03)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(400枚)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ