119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅 仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 入数5/箱、50/梱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9
1個
2,688 税込2,957
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC アズワン品番64-7851-50 ねじサイズG1・1/4"
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

用途垂直配管用 適合ジスク:EPDM 材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング 材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング 最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水) 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング 接続形状フランジ:JIS B2239 10K バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR) 外形寸法(mm)56×15.5 耐熱温度(℃)約90 アズワン品番1-6550-11 継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm 開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様逆止弁、アングル形 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 ねじナット×おねじ型 接続G×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 作動圧力(kpa)2.9
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

めねじ×おねじ
用途20mm用 仕様第三者認証品逆止弁付 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷


給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~40 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)EPDM 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)