別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
デプスバー(有・無)無
穴の中の溝の内径測定に最適です。
直読式です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。
測定範囲(mm)20~200
寸法(mm)(ジョウ)50
質量(g)183
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー無
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~150
寸法L(mm)236
電源ボタン電池:CR2032
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40
質量(g)170
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.03
アズワン品番64-7912-83
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
外側のポイント測定ができます。
用途外側(ポイント)測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)
材質ステンレス
測定範囲(mm)0-150
電源ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
内側のポイント測定ができます。
用途内側(ポイント)測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
測定範囲(mm)24-150
寸法L(mm)250
電源ボタン電池CR2032
寸法d(mm)28
寸法a(mm)5
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)2
器差(mm)±0.04
寸法b(mm)12
寸法c(mm)16
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
特殊形状で内側のポイント測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして
測定範囲(mm)22~150
トラスコ品番161-4806
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)200
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)無
ジョウ寸法(mm)30
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
関連キーワード