28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手が届きにくい場所の作業などに最適。板の厚みを簡単にマークしてジグをセットできるレファンスマーク付き。 ジグを固定しやすいマグネットクランプ。リペアのしやすさを重視したデザイン。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
欠品中

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品専用チャックハンドル 質量(g)940 ドリル径(Φmm)1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340 最大角度範囲(°)45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

楽なセッティングで簡単にポケットホールを作成できます。 フレームの角継ぎ、留め継ぎ、T-継手のポケットホール作成などに。 材料の厚さに合わせたワンタッチクランピングが可能。固定幅を記憶するので毎回調整し直す必要がありません。 固定力を微調整するには、クランプパッドをネジのように回し、固定ナットで固定してください。 材料の厚さに合わせてガイドブロックの高さを設定すれば、材料に適したドリルホール位置を取得できます。インパクトドライバー使用可能です。タレットストップを使用して、ドリルカラー位置も簡単に取得できます。ダストポートが付いているので、木屑を散らすことなくクリーンに作業できます。
仕様●商品サイズ:(約)30×12×15cm●商品重量:(約)1.7kg●仕様:純木・プライウッド向け、対応可能木材幅:12.7mm~38.1mm●ドリルビットサイズ:直径9.5mm(3/8インチ)●ピッチ:30mm(1-3/16インチ)●ポケットホール間隔:約170mm●ダストポート径:内径1-1/4インチ(31.75)mm・外径34mm●付属品:ステップドリル直径9.5mm(3/8")・HSS1本・ステップドリル深さカラー・3mm六角レンチ(ステップドリル深さカラー締付け用)・タレットストップ・ベースプレート・取扱説明書(日本語) アズワン品番67-9260-44
1台
26,980 税込29,678
13日以内出荷

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ハンディークランプ モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm)23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

木ダボの穴あけが、簡単・正確に! むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 材質スチール
1パック(5個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75) 適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g)約130 寸法(cm)11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キャビネット作りにはこの1台が大変便利。 棚ダボ、スライド蝶番、各種コネクターに使用可能。5mm専用ビット付き。
寸法(cm)34×15×2.5
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。
刃幅(mm)27 材質(本体)スチール 質量(g)70 本体寸法(mm)28×90 材質(刃)SK-5
1台
589 税込648
当日出荷

ハイスピードのスチール製ポケットホールビット。
セット内容HSS3/8"Stepped Drill Bit、3/8"Stop Collar、Hex Key
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

テイルウォークジグウォレット
小型~中型ジグを収納できるコンパクトジグウォレット。ショアジギングで多用される小型のジグやタングステンジグを収納可能なジグウォレット。背面に設置されたメッシュポケットはアシストフックやスナップ等の収納に便利。PVC本体生地は汚れにくく、破れにくい。
寸法(mm)W185×H150×D20 ブラック
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

身近なゲームフィッシングのターゲットとして親しまれているメバル。これらのターゲットを身軽に、しかもお手軽に楽しめるためのアイテムが「ポケットイン」シリーズです。各ターゲットに最適なエコギアワームとジグヘッドを厳選しているので、初心者から中級者まで充分に楽しんでいただけるお得なセットになっています。
ケース寸法(mm)(外寸)103×73×23
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

身近なゲームフィッシングのターゲットとして親しまれているアジ。これらのターゲットを身軽に、しかもお手軽に楽しめるためのアイテムが「ポケットイン」シリーズです。各ターゲットに最適なエコギアワームとジグヘッドを厳選しているので、初心者から中級者まで充分に楽しんでいただけるお得なセットになっています。
ケース寸法(mm)(外寸)103×73×23
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

身近なゲームフィッシングのターゲットとして親しまれているカサゴ。これらのターゲットを身軽に、しかもお手軽に楽しめるためのアイテムが「ポケットイン」シリーズです。各ターゲットに最適なエコギアワームとジグヘッドを厳選しているので、初心者から中級者まで充分に楽しんでいただけるお得なセットになっています。
ケース寸法(mm)(外寸)103×73×23
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

<ジャンク・ゴミ回収方法>1:片手で回転シャッターを開けるので、スピーディーにジャンク・ゴミを回収。 2:ジャンク・ゴミの廃棄はフタを握り 3:本体のココを矢印方向に軽く引っ張ると開くのでポイッ! <装着例>ライジャケやバッグのベルトに合わせてタテヨコ簡単装着orカラビナ装着。
用途ベルト&カラビナ装着の携帯用ジャンク・ゴミ箱。 ライトゲームで発生する破損ワームやジグヘッド、ラインの切れ端等のジャンク・ゴミ用小型ポケット! 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)75×70×25 質量(g)21
1個
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックショアの現場で作り上げた、機動性と収納力にこだわったベスト。ロックショアでの移動や操作を妨げないことを追求したベストです。着脱式マクラは首の保護機能だけなく、ジャケットのフードが収まりやすいようマクラをたためるように進化。浮力材は、サイドを広く開放した配置にしたことで、動きやすさと通気性を可能にしました。ポケットは伸縮素材を採用することで張り出しを抑えられ、視野も確保することもできました。ポケット内部は、一瞬のチャンスにも対応できるようジグホルダーやルアーローテーションケースを設定。機動性と収納力を兼備した機能を充実させたコンセプトベストです。
サイズFREE 裾廻り(cm)136
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

重軽長短細太、あらゆるジグを収納できる。釣行前の準備からジギングゲームは始まっている。フィールドの水深、ベイトの種類、潮流・・・。あらゆる状況に考えをめぐらせジグを選択する。システムジグバッグⅢは様々なジグの重さ、長さ、太さに対応できるようにポケットを配置。バージョンⅢは、近海の釣行にはショート、ミドルタイプを配置した黒、遠征やロングジグ主体の場合にはミドル、ロングタイプを配置した白を選択する。バージョンⅡ同様に、中央にはセパレートジグバッグを脱着できるベルクロを装備し、3タイプからあらゆるフィールドに合わせてジグを準備する事が出来る。船上での水しぶきからバッグを守るウォーターガードケースに収まるジャストサイズ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】35.5×21×7.5
1枚
4,998 税込5,498
8日以内出荷

13段収納ポケット(意匠登録済):最大30個収納。ルアーを出し入れしやすい段差構造3段収納ポケット。ルアーの長さに合わせて個別に立てて収納。開口部が広く、取り出しもスムーズ。*1つの収納ポケットにエギなどフック付きルアーを複数入れると、スムーズに取り出せなくなることがあります。本製品の特徴を十分に活用していただくために、1ポケットにルアー1個の収納をおすすめします。 2伸縮ハンドル:持ちやすく、ルアーを取り出す際に邪魔にならない伸縮型。 3傾斜底面&水抜穴:全てのポケット底面に水抜穴を設置。その穴に向かって傾斜する底面形状で、より効果的に排水が可能。 4スタッキング機能:システマチックな使用を可能にする積み重ねてもズレないコーナー形状。 5滑り止めラバー:底面4つ角にリブ形状ラバーを設置し、強力に横滑りを防止。 6E.G.インナーバッカンMに収納可能:E.G.インナーバッカンM(別売)にジャストサイズ。釣行時や釣行後の移動時に、ルアーの飛び出しや水滴漏れを防ぎます。*収納物がストッカーの高さより長い場合、バッカンの蓋を閉めることができませんのでご注意ください。
用途ルアーや小物をスマートに収納し、スムーズに取り出す。イカメタルやスーパーライトジギングに。深さの異なる3種類の収納ポケットでルアーサイズに応じて整理できるだけでなく、3段ポケットの段差を利用した高開口設計により、揺れる船上でもスムーズにエギやジグを取り出せる。素早いルアーローテーションで時合を逃さない。ただの収納グッズとは違う、釣果アップのための超実戦仕様ルアーストッカーです。 材質本体:ABS樹脂 サイズ(mm)H107xW233xD156
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷