カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。
トラスコ品番395-8973
質量(g)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)150×45(厚さ25)
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。
折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。
ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用
適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃
トラスコ品番395-8981
質量(g)73
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番430-8654
質量(g)120
本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
刃を切り取り保管できる刃先処理器。ベルトに装着することができます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディ。
材質(本体)アルミニウム
質量(g)132
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×66×44
色(本体)グレー
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型
色イエロー/ブラック
仕様オートロック式(40kg)
トラスコ品番276-6329
質量(g)79
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
VC-1.25
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)3.2
全長(mm)25
1個
¥189
税込¥208
欠品中
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)炭素工具鋼
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着。特大サイズながら、滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより、抜群の使いやすさを実現。ワンタッチでしっかりロックできる便利なオートロック式。
規格H型
色イエロー/ブラック
トラスコ品番395-3203
質量(g)132
適合替刃特大H刃、特専黒刃(特大H)、H型鋸替刃(木・プラ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)
刃の厚さ(mm)1
刃高(mm)15
山数18
ピッチ(mm)1.67
こんなお得な商品も!

替刃 小 カッター用
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。
ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。
付属品ロングノズル
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160
使用空気圧力(MPa)0.1~2.3
使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)
使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード