398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED 仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品二重リング 材質ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm)107×42×28 ブラック 質量(g)100(電池含まず) 光源3W COB LED 使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モードHIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトな、乾電池式LEDライトです。乾電池式のコンパクトなライトです。明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です。クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます。スイッチが手元で切り替えできます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45 材質樹脂 本体寸法(mm)約91×37×24 本体質量(g)約40(電池含まず) 連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト) 照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

電源単4乾電池×1個(別売) ブルー 材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール 付属品電池交換用精密ドライバー×1本 寸法(mm)49×17×80 質量(g)約35 アーム長さ(mm)約80 光源白色LED×1個 アズワン品番8-6439-04 明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
1個
1,430 税込1,573
翌々日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+PS+アルミ 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)93単4乾電池×1本付 全光束(Lm)20 外径(mm)15 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)87×18×40 縦長 質量(g)45 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個) 明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15) 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック 電球の種類LED 設置場所屋内 マグネットマグネット背面、底面 付属品USBケーブル 質量(g)98 電源(充電)DC5V/2Aまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112 ピーク波長(nm)395~400 バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh 色温度(K)天面:6500、側面:6500 照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 電池寿命約300回 充電時間(時間)4(1A・2A) 電源タイプ充電式 演色指数(Ra)天面:82、側面:85 定格光束(Lm)天面LED:70 連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

LEDポケッタブルライト モノタロウ 動画あり
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として 電球の種類LED 材質ABS、PC、TPR 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160 保護等級IP32 色温度(K)7500-8500 使用電球SMD型LED8個 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ 光束(Lm)180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)12 連続点灯時間(時間)4
1台
特価
879 税込967
当日出荷

電源単4乾電池×1個(別売) ピンク 材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール 付属品電池交換用精密ドライバー×1本 寸法(mm)49×17×80 質量(g)約35 アーム長さ(mm)約80 光源白色LED×1個 アズワン品番8-6439-01 明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
1個
1,430 税込1,573
翌々日出荷

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番583-9297 質量(g)約10 本体寸法(mm)約Φ13×37.5 光源Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間約8時間 光束(Lm)15 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED 寸法(mm)22×158×31 質量(g)34(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間2時間以上 色温度(K)7000~8000 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ LEDSMD型LED10個 光束(Lm)最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 材質ABS 質量(g)40(電池含まず) 切替方式on/offシンプルスイッチ 連続使用時間約4 光源SMD LEDチップ3W 使用電池単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25 明るさ(Lm)180 装着方式マグネット付クリップ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 全長(mm)首振:97、直:113 防塵防水性能IP65 材質超硬アルミ合金ボディ 幅(mm)首振:38 落下距離(m)1 点滅ストロボ点滅/SOS点滅 直径(mm)25
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個 寸法(mm)Φ13×70 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)95×31×57 縦丸 質量(g)61 機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 500mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポケットサイズのブラックライト付LEDライトです。USB充電が可能です。
トラスコ品番206-6496 アズワン品番64-8688-01
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ポケットサイズの充電式LEDの懐中電灯です。多彩な点灯パターンとズーム機能が搭載されています。
質量(g)93 全光束(Lm)強450・中130・弱60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×145 インターフェースUSB Type-C 点灯方式強点灯・中点灯・弱点灯・高速点滅・低速点滅 バッテリー容量(mAh)1500 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源単4乾電池×1個(別売) オレンジ 材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール 付属品電池交換用精密ドライバー×1本 寸法(mm)49×17×80 質量(g)約35 アーム長さ(mm)約80 光源白色LED×1個 アズワン品番8-6439-02 明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
1個
1,430 税込1,573
12日以内出荷

電源単4乾電池×1個(別売) グリーン 材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール 付属品電池交換用精密ドライバー×1本 寸法(mm)49×17×80 質量(g)約35 アーム長さ(mm)約80 光源白色LED×1個 アズワン品番8-6439-03 明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
1個
1,430 税込1,573
翌々日出荷

日本製ホワイトLED使用
発電方式乾電池 光度(cd)18 連続点灯時間約60時間、点滅/約120時間 使用電池単5アルカリ乾電池2本 取付径(Φmm)22~25.4 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【胴】。ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)244(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインと明るさ最大2500ルーメンのフラッシュライト。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。OSRAM P9LED×3搭載で明るく最大照射距離146mとポケットサイズとは思えない超強力ライトです。ネックストラップ付。
仕様4種の明るさモード、6種の照射モード、一つのボタンで全ての操作が可能、使用光源:OSRAMP9LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大2500 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長146 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

コンパクトで最大2000ルーメンのライトです。タクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量です。クリップ付きです。親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります
付属品USB-C充電ケーブル トラスコ品番692-9892 幅(mm)32 全長(mm)135 高さ(mm)25 奥行(mm)135 明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱) 最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

圧倒的明るさ&斬新なデザイン。CREE XHP70.2 × 3。明るさ最大12000ルーメン。最大照射距離303 m。冷却ファンによる放熱。Type-C充電式(5V/3A:約2時間,5V/2A:約5時間)。一つのボタンで全ての操作が可能。4種類の明るさモード内で明るさが調整可能。7つの照射モード
仕様●カンデラ(cd):23000●使用光源:CREE XHP70.2×3個●耐衝撃性能(M):1 付属品本体、Type-C充電ケーブル、収納袋、パラコードランヤード、取扱説明書 質量(g)379 保護等級IP55 色温度(K)6000 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)128.5×56×28 充電方式Type-C充電式 明るさ(Lm)最大12000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大303
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)45×45mm トラスコ品番805-2029 材質ABS樹脂 質量(g)84 種類ポケットルーペ レンズプラスチックレンズ 使用電池単4電池2個使用(電池付) サイズ(mm)95×62×14mm(レンズ収納時)
1個
699 税込769
翌々日出荷

「BIGMAN LEDミニライト充電キューブ BPML-EVO」をヘッドライト・首掛けでお使いいただけるアタッチメントセットです。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長。角度は3段階に調節可能です。手元の作業をピンポイントで照らします。
用途LED ミニミニポケットライト EVOのアタッチメント。ヘッドライト、首掛けタイプに変更できます。 対応製品BPML-EVO(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ(JANコード:4962308014515))・BPML-EVO2(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ 蓄光(JANコード:4962308015147)) 材質アタッチメント:ABS+PC 寸法(mm)ゴムバンド:430~720 ブラック 質量(g)30 機能滑り止め無し
1セット
499 税込549
4日以内出荷

マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 錆に強いアルミ合金です。 ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。 消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。 ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。 ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
用途車両整備や機械整備に 仕様明るさメモリー機能付 付属品USBケーブル、フック トラスコ品番206-4808 材質アルミニウム合金 幅(mm)48 全長(mm)106 高さ(mm)106 質量(g)130 品名ポケットライト 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)5 電源充電池内蔵(USB) LEDSMD マグネットフック/マグネット 明るさ(Lm)500 照射距離(m)28 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大2.5 照射角度(°)70
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。 付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS(蓄光材含む)+ステンレス タイプ蓄光 保護等級IP66 機能電池残量表示・磁石・クリップ 電池リチウムポリマー電池/500mA 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB サイズ(mm)40×27.7×40 明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30 駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。 仕様滑り止め無し 付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC 寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720 ブラック 質量(g)63 保護等級IP66 機能電池残量表示・磁石・クリップ 電池リチウムポリマー電池/500mA 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB 明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30 駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色) サイズ直径30×68mm 光源LED球 ヘッド径(Φmm)25mm 使用電池LR44電池×4個(付属) 電池寿命約4.25時間 ボディーカラーイエロー 明るさ12ルーメン 防水性IPX4 照射距離(m)17m
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×1本 寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く) 質量(g)約35(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1 実用点灯時間約6時間 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90 質量(g)約36(バッテリー除く) 輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン) 使用可能温度範囲-20~50℃ 電池16340リチウムイオン電池(650mAh) 落下距離(m)(試験)1 最大光度(cd)5500 長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25 耐水性IPX8 / 2m 照射距離(m)最大148 電球の種類LED
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 フックフック、マグネット 付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし) 質量(g)約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33 バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回未満 明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP) 防水性IP44相当 照射距離(m)最大約20(TOP) 連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP) 落下衝撃(m)1
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品USB / USB TypeCコード 質量(g)約64 バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh) 充電時間約1時間 点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF 耐衝撃性1m 充電可能回数500回未満 明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h 折りたたみ寸法(mm)32×105 防水性IPX2 照射距離(m)(COB)10、(TOP)50 インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)
1個
2,198 税込2,418
欠品中

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。
適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上 電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属) 電力(W)出力:100 本体質量(g)385(ライトのみ) 色温度2700K~6500K サイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ 本体質量(g)約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約75 使用電池単4形乾電池×1本(別売) 色(本体)シルバー 光束(Lm)約10 電球の種類LED
1個
739 税込813
当日出荷