POCKETALK S Plus専用のケース(クリア)です。
対応機種POCKETALK S Plus
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
POCKETALK S Plus専用の画面保護シールです。
対応機種POCKETALK S Plus
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
POCKETALK S Plus専用のポーチです。背面にカラビナが付属しています。
対応機種POCKETALK S Plus
特性カラビナ付
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥36,300
税込¥39,930
当日出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種POCKETALK S Plus ポケトーク エス プラス
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
POCKETALK 専用のネックストラップです。Wシリーズ/Sシリーズ共通でご利用いただけます。
アズワン品番65-0472-59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・通信料2年間無料の e-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応(2019年9月時点)。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI
寸法(mm)121.3×54.4×13.2
質量(g)115
材質ポリカーボネート、Asahiガラス
画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル
仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。
プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bit
バッテリー容量(mAh)2200
充電時間(時間)約2.5
連続使用時間(時間)約6
待ち受け時間(時間)約300
ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD
周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)
Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
充電電圧(V)(入力/本体)5まで
充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4
出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5
動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)
保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)
対応104言語(2019年9月現在)
セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン
RoHS指令(10物質対応)対応
POCKETALK S専用のケース(クリア)です。
アズワン品番65-0472-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2年延長できます。ポケトーク本体にこちらの専用SIMを挿すことで延長できます。
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種POCKETALK S Plus ポケトーク エス プラス
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性高硬度
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ポケトーク S 専用画面保護シールポケトークの画面を保護します。POCKETALK(ポケトーク) S は世界74 言語を自由な組み合わせで、双方向に翻訳できるデバイスです。
対応機種POCKETALK (ポケトーク) S 専用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約86
坪量(g/m2)約67
紙厚(μm)89
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C010952
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種SOURCENEXT POCKETALK S (ポケトーク エス)
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンニャク型ケース
用途コンニャク型ケース
アズワン品番65-0339-45
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種POCKETALK S Plus(ポケトーク エス プラス)
取付シリコン吸着
硬度3~4H
透過率(%)92~95%
ブルーライトカット率約32%
反射防止対応
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
POCKETALK S専用のクレードル(ホワイト)です。
アズワン品番65-0472-61
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
POCKETALK S専用の手帳型ケース(ブラウン)です。
トラスコ品番448-4547
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Noble Audio。・イヤホン・ヘッドホン。FALCON (NOB-FALCON)。AIR。・イヤホン・ヘッドホン。Air by crazybaby(NANO)。Air by crazybaby。ag。・イヤホン・ヘッドホン。TWS01K (AG-TWS01K)。TWS04K (AG-TWS04K)。Padmate。・イヤホン・ヘッドホン。Pamu Mini。PaMu Slide。SHANLING。・イヤホン・ヘッドホン。M0-GY-SET。M0 RD set。M0 PU set。M0 GY set。M0 BL set。M0 BK set。ソースネクスト。ポケトークW。ポケトークS。ポケトークS Plus。ポケトークmimi/ポケトークミニ。ポケトークmimi コンパクト。ポケトークmimi タブレット。AutoMemo S(オートメモ S)。EPSON。・プリンター。P202B901M2。P202W911M2。P802B901M3。P802B921A3。P802B941A2。P802W911M3。P802W931A3。P802W951A2。TM-P20。TM-P80。・スマートグラス。BO-IC400。BT-30C。・ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。・スキャナー。DS-C420W。DS-C480W。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質バイメタル
関連キーワード