軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。
差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ポジドライブ専用のビット。
カムアウトを防止する刃先形状。
材質ダイハード鋼
両頭機能両頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)24
両頭機能片頭
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)50
硬さH
呼称B35
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm)110
材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
全長(mm)89
エスコ品番EA611BS-31
先端サイズPZ No.1
両頭機能片頭
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
トラスコ品番853-5395
全長(mm)30
先端サイズPZ No.3
両頭機能片頭
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。
先端形状ポジドライブ
差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
両頭機能片頭
全長(mm)50
先端サイズ6本組(#1×2本・#2×3本・#3×1本)
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-46
両頭機能片頭
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
両頭機能片頭
全長(mm)30
トラスコ品番853-5394
質量(g)7
先端サイズPZ No.2
両頭機能片頭
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
全長(mm)70
エスコ品番EA611GS-12
先端サイズPZ No.2
両頭機能片頭
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1000V絶縁
軸径(Φmm)9mm
全長(mm)154
両頭機能片頭
軸径(Φmm)8
全長(mm)180
質量(g)60
先端サイズPZ#3
先端形状ポジドライブ
アズワン品番64-2222-36
両頭機能片頭
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
トラスコ品番853-5393
全長(mm)30
先端サイズPZ No.1
両頭機能片頭
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
1セット
¥4,550
税込¥5,005
3日以内出荷
セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
1セット
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質専用特殊鋼
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35mm
両頭機能片頭
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)160
質量(g)45
先端サイズPZ#2
先端形状ポジドライブ
アズワン品番64-2222-35
両頭機能片頭
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
全長(mm)50
エスコ品番EA611AP-11
先端サイズPZ No.1
両頭機能片頭
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
1本
¥600
税込¥660
翌日出荷
コンパクトな専用ケース付。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティング。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。
1セット
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。
先端形状ポジドライブ
全長(mm)25
サイズPZ0
質量(g)4.5
差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
差込角1/4"HEXのポジドライブビット。
全長(mm)25
質量(g)5
先端サイズ(#)3
差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
1個
¥459
税込¥505
90日以内出荷
差込角1/4"HEXのポジドライブビット。
全長(mm)25
質量(g)5
差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
ダイヤモンドコーティング。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。Bi Torsion仕様。
1セット
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
差込角1/4"HEXの段付きポジドライブビット。
全長(mm)50
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
先端形状ポジドライブ
先端サイズPZ0×PZ1
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)120
質量(g)9
両頭機能両頭
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ