仕様フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材塩化ビニル製
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体2個/ピン4本
安全荷重(kg)5
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個
寸法(mm)20~70
安全荷重(kg)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様フック×2個付き、ポスター専用
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
仕様1本針
セット内容本体3個/ピン3本
安全荷重(kg)2
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
直径(Φmm)1
セット内容ワイヤー1セット
安全荷重(kg)12
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)2.7
材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体2個/ネジ4本
安全荷重(kg)7
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
仕様ステンレス製 シルバー塗装、※天井付け専用です。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。
耐荷重約30
素材亜鉛ダイカストニッケルメッキ
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個/プラグ1個/ネジ1本/カバー1個
安全荷重(kg)4
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質ABS樹脂
縦(mm)19
ラミネートPOPや厚紙などをがっちりつかむ、飛び出しPOP用アイテムの革命児!!
材質ABS樹脂
質量(g)6
穴径(Φmm)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×18×9
1袋(20個)
¥499
税込¥549
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:6×43
耐荷重(kg)約2.5
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容レール
耐荷重5
素材レール
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個/補助パーツ1個(モルタル・木壁用)/クギ3本(石膏ボード・合板用)/ネジ1本(コンクリート用)/カバー1個
安全荷重(kg)4
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
付属品両面テープ付
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:15×70
1袋(10個)
¥339
税込¥373
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
仕様3本針
セット内容本体1個/ピン3本
色シルバー
安全荷重(kg)15
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
カッティングフィルムのカストリに最適です。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個/クギ3本/カバー1個
安全荷重(kg)5
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体2個/ネジ4本
安全荷重(kg)7
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
落ち着いた高級感のある茶褐色でまっすぐに伸び茶と白の濃淡によるデザイン性が高い木目が印象的なアカシア材をぜいたくに使いました。枠部分にカービングを施し、ヴィンテージ感溢れるポスターフレームができました。
付属品麻紐付/壁掛けフック付
材質アカシア/アクリル
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラック。OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付。移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。グリーン購入法適合商品。
仕様ノックダウン組立式
材質天板・棚板・間口パネル/鋼板メラミン焼付塗装、支柱フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、キャスター/ゴム車輪
幅(mm)600
質量(kg)17.4
高さ(mm)700
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)100
グリーン購入法適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個/プラグ1個/ネジ1本/カバー1個
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個/ピン5本/クギ4本/カバー1個
安全荷重(kg)13
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個/ネジ2本/カバー1個
安全荷重(kg)24
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。
取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。
トラスコ品番207-7436
セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2
材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】40以下/個
質量(g)100
本体厚さ(mm)18
本体長さ(mm)280
アズワン品番64-8596-85
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。
用途消費電力:ACアダプター照度:約4000lxまたは6000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。 使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書
仕様LEDライティングボード
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED
色シルバー
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
移動しながら使えるラベルプリンターカートです。
初期設定で高さを800/850/900/950/1000と設定でき使用環境に合わせる事ができます。
Φ100の大型キャスター採用で、滑らかな移動が可能です。
天板・中棚はケーブル口があり、ケーブルをラック内で配線でき、引っ掛かりなどの危険性を回避できます。
中棚はP100で3段階の高さの設定ができます。
角面にはクッションを付けているので不意の接触時にも衝撃の緩和が出来ます。
付属品S字フック×1
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装
質量(kg)約20.4
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×800~1000
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:450×600×25
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
ポスター・写真・画用紙などを画びょうの8倍の保持力で強力いキープします。
用途特大ポスターや大判フォトやフォトフレームに。
材質(頭)HIPS樹脂
材質(フック)ステンレス
入数4セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。使いやすいペーパードロップイン機構採用です。ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質。ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)。フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)
付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド
文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983
適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング
電源電圧定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)
本体質量(g)約430
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5
用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm
インターフェースシリアル(RS-232C)、USB
印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24
印字方式ラインサーマルドット印字方式
使用温湿度範囲5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)
文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2
印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%)
バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93
アズワン品番67-2986-78
バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト
行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能
印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドット
ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。
省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。
使いやすいペーパードロップイン機構採用です。
ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質
ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。
鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)
フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。
インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。
ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。
軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド
アズワン品番67-2986-79
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
最大測定長(mm)150
器差(mm)±0.02
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ