「ポスターフレーム b4」の検索結果

414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザービームプリンター Satera LBP672C II Canonレーザービームプリンター Satera LBP672C IICanon
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
両面印刷や無線LAN・モバイル連携を搭載、連続印刷33枚/分を実現し充実の機能を備えた高性能モデル。【カラー・モノクロ 毎分33枚のスピード出力】カラー・モノクロともに片面33枚/分、両面29ページ/分の連続出力を実現。さらに、スリープモードからのリカバリータイムを短縮し、急ぎの出力にも速やかに対応します。【コンパクト設計】ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に高性能カラープリンターを設置できます。また、5行LCDパネル+テンキー、フロントオペレーション、大容量カートリッジなどの採用により、使いやすくなっています。【無線・有線LAN&モバイル連携】Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPS/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。また、Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。【より鮮やかに美しい高画質カラープリント】鮮やかさと質感の向上により、さらなる高画質を実現し、カラー写真などもクリアにプリント可能。POPやプライスカードなども、より表現性豊かに内製できます。【最大940枚対応 充実の大量給紙】カセットを増設すると、最大3way 最大940枚の給紙が可能。わずらわしい用紙交換の手間が減り、業務効率化をかなえます。
付属品トナーカートリッジ069(C/M/Y/K)スターター×各1本、GSシート、カスタマープレミアサイトのご案内、保証登録のお願い、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、PostereArtist WEBのお知らせ、コールセンターシール、電源コード本体質量(kg)(約)16.1(カートリッジを除く)用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×427×300解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードLIPS LX(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:50枚、【オプション給紙】640枚×1段、【最大給紙枚数】940枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ アルテポスターパネル ポップフレーム DRシリーズアルテ
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
付属品吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1材質フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
PeriPageミニプリンター グレーA40 幅265×奥行45×高さ80 CRECOTEPeriPageミニプリンター グレーA40 幅265×奥行45×高さ80CRECOTE
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
書類も写真も、好きなときにその場で印刷。アプリを使ってスマホから簡単に操作できるモバイルプリンターが登場。コンパクトなデザインで、バッグにもすっきり収まり、外出先や旅行先でも気軽に印刷が可能です。USBと変換ケーブルが付属し、収納袋付きで、持ち運びもスマート。ビジネスにも、趣味にも、日常を便利にしてくれる1台です。
用途コンパクトサイズでいつでも印刷。モバイルでも、しっかり美しく。付属品USBケーブルグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×45×80入力5V-2Aバッテリー容量(mAh)2600用紙寸法(mm)A4(210)、A5(148)、B5(176)
ブラックフラットオープンパネル B4 常磐精工ブラックフラットオープンパネル B4常磐精工
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)400質量(kg)1.2ブラック高さ(mm)308奥行(mm)33
ブラックフラットオープンパネル B4横 常磐精工ブラックフラットオープンパネル B4横常磐精工
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)308質量(kg)1.2ブラック高さ(mm)400奥行(mm)33
フラットオープンパネル B4横 常磐精工フラットオープンパネル B4横常磐精工
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)308質量(kg)1.2シルバー高さ(mm)400奥行(mm)33
フラットオープンパネル B4 常磐精工フラットオープンパネル B4常磐精工
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)400質量(kg)1.2シルバー高さ(mm)308奥行(mm)33
ブラックバリウスパネル B4 常磐精工ブラックバリウスパネル B4常磐精工
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)293質量(kg)1.7ブラック高さ(mm)400奥行(mm)22
バリウスパネル B4 常磐精工バリウスパネル B4常磐精工
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)293質量(kg)1.7シルバー高さ(mm)400奥行(mm)22
ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー)ダイレクトフレーム パラディⅡKenko(ケンコートキナー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
一般的なコピー用紙(OA用紙)サイズが、そのままダイレクトに入れられるフレーム。温かみのあるナチュラルなフレームが写真を引き立てます。付属のマットを使用することで、A4サイズはB5に、A3サイズはB4にも対応します。ポスターや賞状、証書やお店のメニュー展示などにもオススメです。インテリアに合わせて選べる3色。
材質木製材質(表面)PET
インクジェットプリンター TR163 Canonインクジェットプリンター TR163Canon
29,980税込32,978
1台
当日出荷
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)4800×1200 dpiインク5色ハイブリッド給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20プリントヘッド(総ノズル数)1856インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
インクジェット複合機 TR9530a Canonインクジェット複合機 TR9530aCanon
40,980税込45,078
1台
当日出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193エコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットインク5色ハイブリッド自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096色数5色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 029
ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター上 トレードブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター上トレード
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下 トレードブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下トレード
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
ブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター上 トレードブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター上トレード
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
ブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下 トレードブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下トレード
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
C型パネルスタンド 縦 常磐精工C型パネルスタンド 縦常磐精工
28,800税込31,680
1台
5日以内出荷
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
C型パネルスタンド 常磐精工C型パネルスタンド常磐精工
28,800税込31,680
1台
5日以内出荷
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
プラカードポールB A4横ベースセット 常磐精工プラカードポールB A4横ベースセット常磐精工
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板+自立させられる専用スタンド
用途【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【軽量で安価なBタイプ】Bタイプは白色のアルミ複合板のみがついたタイプで、テープ等でポスターを貼り付けてご利用頂けます。シンプルな構造で非常に軽く、女性でもラクラク持ち運びできます。【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。材質ポール:ステンレスΦ19.0、面板:アルミ複合板3mm厚(白)、 ベース:Φ300スチール製/表面コートステンレス幅(mm)19質量(kg)1シルバー高さ(mm)1700奥行(mm)317
プラカードポールB A4横 常磐精工プラカードポールB A4横常磐精工
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【軽量で安価なBタイプ】Bタイプは白色のアルミ複合板のみがついたタイプで、テープ等でポスターを貼り付けてご利用頂けます。シンプルな構造で非常に軽く、女性でもラクラク持ち運びできます。【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。材質ポール:ステンレスΦ19.0、面板:アルミ複合板3mm厚(白)幅(mm)19質量(kg)1シルバー高さ(mm)1700奥行(mm)317
アルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ ワイヤー仕様 A4三ツ折×4列 ベルクアルモード メニュースタンド パンフレットラック付2359 A3ヨコ ワイヤー仕様 A4三ツ折×4列ベルク
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。ワイヤーのパンフレットラックが付いています。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。A4三ツ折が4列入る、ワイヤー仕様のパンフレットラックがついています。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。サイズA3/A4高さ(mm)1394奥行(mm)400横幅(mm)517
インクジェット複合機 GX6530 Canonインクジェット複合機 GX6530Canon
71,980税込79,178
1台
14日以内出荷
全面ADFで充実の機能、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。〇隙間に収めやすいコンパクトサイズ本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。前面からスムーズに操作できるため、高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。〇前面ADFで業務効率化注文書や予約票などの書類を正面側からADFにセットできるので、プリンターをラックなどに収めたままスムーズにスキャンできます。〇さらなる経費削減に、低ランニングコストインクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚のプリントが可能です。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出〇高速プリントで生産性を向上モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇充実の機能オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントや用紙を節約できる2 in 1・4 in 1コピーなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、よく利用する操作をワンタッチで呼び出せるカスタム登録、プリンター共有時に便利なJOB予約など、便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:セットアップCD-ROM3/設置・基本操作マニュアル(紙)適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK質量(kg)約11.5(プリントヘッド、インクを含む)種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙形式デスクトップ消費電力(W)コピー時(USB接続時):約24、待機時(USB接続時):約0.9電源AC100~240V(50/60Hz)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×254、使用時:約399×645×327最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約49.0液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット方式インク4色顔料(特大容量タンク)プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm、レター・リーガルは左右4mm)、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、STMT、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき2、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~216mm、長さ 210mm~297mm)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット250枚、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TEC値約0.15kWhエコマーク認定番号23 155 005
コピー偽造防止用紙 サンワサプライコピー偽造防止用紙サンワサプライ
2,198税込2,418
1セット(100枚)
4日以内出荷
コピーをしたら、「コピー」の文字が浮き出る用紙。原本管理、コピー偽造防止に。特長この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です。原本をしっかり管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適。また、チケットやクーポンなどの偽造を防止できるので、偽造防止したいものへの使用にも最適です。用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字が地模様として入っています。プリンタを選ばず、マルチに使える用紙です。インクジェットプリンタ、カラーレーザー・モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷用途には向きません。また、超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンタ、超高速・高速コピー機には対応していません。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G920・V600・V500、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応します。ただし、印刷内容によってはにじみが生じることがあります。
紙厚(mm)0.088±0.005坪量(g/m2)68プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、印刷面マーク:片面
インクジェット複合機 TR8630a Canonインクジェット複合機 TR8630aCanon
29,980税込32,978
1台
当日出荷
有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)商品タイプ複合機色数5色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブルインク色5色(独立インクタンク)ノズル数総4096(プリントヘッド)最大解像度4800(横)×1200(縦)給紙方式後トレイ/カセット連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約45.5インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBKエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 155 012
ポスターパネル オープンスライド  ビター 屋内用 トレードポスターパネル オープンスライド ビター 屋内用トレード
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷
定番のシルバーと他にはない黒木目調の前開き式フレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ビター材質(フレーム)アルミ取付け方法前面 4辺開閉式フレーム幅(mm)15使用場所屋内用
デッサン額 CF 面金なし  エメラルドグリーン 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし エメラルドグリーン 屋内用トレード
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐エメラルドグリーン使用場所屋内用
デッサン額 CF 面金なし  オーク 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし オーク 屋内用トレード
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)30使用場所屋内用
デッサン額 CF 面金なし  ネオホワイト 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし ネオホワイト 屋内用トレード
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ネオホワイト使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:薄茶) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:薄茶) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ステン使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:紺) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:紺) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:エンジ) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:エンジ) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ステン使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:グレー) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:グレー) 屋内用トレード
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  オーク 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし オーク 屋内用トレード
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  乳白色 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし 乳白色 屋内用トレード
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐乳白色材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  ゴールド 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし ゴールド 屋内用トレード
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
ポスターパネル オープンスライド  シルバー 屋内用 トレードポスターパネル オープンスライド シルバー 屋内用トレード
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷
定番のシルバーと他にはない黒木目調の前開き式フレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐シルバー材質(フレーム)アルミ取付け方法前面 4辺開閉式フレーム幅(mm)15使用場所屋内用
デッサン額 1644  ホワイト 屋内用 トレードデッサン額 1644 ホワイト 屋内用トレード
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ホワイト材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)39使用場所屋内用
デッサン額 1644  ブラック 屋内用 トレードデッサン額 1644 ブラック 屋内用トレード
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)39取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)樹脂フレーム付属品吊り具・吊り紐ブラック使用場所屋内用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら