再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス
寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67
電源3250mAh(公称)
温度(℃)充電:0~40
センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出
通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線
解像度203dpi(8ドット/mm)
最大印刷幅4.09インチ/104mm
印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)
フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)
動作温度(℃)-20~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
OSLink-OS(R)
保管温度(℃)-30~66
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
¥231,600
税込¥254,760
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-038。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流での荷受ラベル、出荷ラベル
寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67
電源3250mAh(公称)
温度(℃)充電:0~40
センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出
通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線
解像度203dpi(8ドット/mm)
最大印刷幅2.83インチ/72mm
印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)
フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)
動作温度(℃)-20~55
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
OSLink-OS(R)
保管温度(℃)-30~66
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
¥198,700
税込¥218,570
91日以内出荷
衝撃に強い三角形状で内容物をしっかり保護。カレンダー、大型ポスターの梱包に最適。内容物の詳細を書き込めるメモ欄付き。
材質Eフルート段ボール使用
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかいまゆ型の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・使いやすい袋状の小分け仕様
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)
質量(g)16
出力無線:クラス2(最大2.5mW)
使用電源USB I/F:接続先より供給
保証期間1年
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15
動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠
通信距離(m)約10
対応プロファイルSPP
USBUSB Specification Revision 1.1準拠
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ゆうパックのオリジナルダンボール箱にぴったり収まる保冷内箱です。
素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。
アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て
・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。
厚さ(mm)【断熱材】20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
佐川急便のエクスプレスBOXにぴったり収まる保冷内箱です。
素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。
アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て
・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。
厚さ(mm)【断熱材】20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ヤマト運輸のクロネコボックス(茶)にぴったり収まる保冷内箱です。
素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。
アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て
・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。
厚さ(mm)【断熱材】20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
プライタブランドのプライタBOX 宅配サイズにぴったり収まる保冷内箱です。
素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。
アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て
・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。
厚さ(mm)【断熱材】20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。
仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート
付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ
質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)
外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)
センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー
対応Googleサービス
インターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応
バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)
ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス
保証期間1年
対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)3.5
動作時間最大12時間
動作温度(℃)‐20~55
OSAndroid 13
保管温度(℃)‐30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)
BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)
カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート
落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)
湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)
GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
柔らかい板状の緩衝材板状緩衝材、アローエコを使いやすいサイズにカットしたものです。
アローエコは、官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能。
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材として
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
柔らかい板状の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品の緩衝材・断熱材として
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ステップ角 = 0.9°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,640
税込¥9,504
7日以内出荷
仕様ステップ角:0.9°●保持トルク:1.26Nm●配線数:4●定格電圧:2.5 V●フレームサイズ:56.4 x 56.4mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、永久磁石●軸径:6.35mm●許容電流値:2.8 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:19mm●深さ:56mm●抵抗/フェーズ:0.9Ω●基準適合:RoHS対応●高トルクステッパモータ57 x 57、400ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長と利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,280
税込¥16,808
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 60mNm配線数 = 4定格電圧 = 3.8 Vフレームサイズ = 28 x 28mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 670 mAシャフト長さ = 18mm深さ = 32mm抵抗/フェーズ = 5.6Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,300
税込¥14,630
7日以内出荷
関連キーワード