セット内容本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1
色生地(キジ)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番254-0851
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3.5
種類クリップ型
吸着力(N)17
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)22.5(2.3)
押込力N(kgf)19.6(2.0)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット
荷重(参考)抜き:22N、差し:19N
質量(g)3
色白
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(受座)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード20405
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板
タイプポール建式専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246
ポール径(Φmm)43
収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
寸法(mm)37
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体)鋼
質量(g)14
タイプ押込タイプ
種類ローラー型
吸着力(N)64
仕上光沢クロメート処理
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)約52[5.3]
押込力N(kgf)約16.7[1.7]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)
色ナチュラル
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3
種類クリップ型
吸着力(N)20
取付け方法面付タイプ
押込力N(kgf)3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)15.8
材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器
仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)
材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム
質量(g)約13
部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質PA、POM
質量(g)3.3
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット
質量(g)15
タイプ長穴
材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル
材質(バネ部)鋼
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
扉キャッチ付、南京錠取付可能
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛・スタンド
シリーズファミールシリーズ
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取り付け専用タイプ。
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×490
仕上ヘアーライン
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
キャッチコピー:作品をタペストリーとして飾れる!。商品説明:作品をタペストリーとして飾れる!
セット内容枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2
材質和紙
寸法(mm)枠用和紙:100×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×120、画仙紙:100×162、両面テープ:131×6
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
壁面取り付け専用タイプ。
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×450
仕上ヘアーライン
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
壁面取り付け専用タイプ
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×320
仕上ヘアーライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
壁面取り付け専用タイプ。
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付、南京錠取付可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×110×350
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
タイプ外掛・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×300
対応スタンド:645
仕上ヘアーライン
機能扉キャッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×300
対応スタンド:645
仕上ヘアーライン
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛(スタンドでは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×180×260
仕上ヘアーライン
機能扉キャッチ付、南京錠取付可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛(スタンドでは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×350
機能扉キャッチ付、南京錠取付可能
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)黄銅板(C2680P)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)
質量(g)13.2
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)15.5
材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類ローラー型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
集合住宅向け店屋物の器返却専用箱。スライド丁番採用で耐久性・信頼性も向上。マグネットキャッチ採用設計!取り出し可能なトレイ付きで清掃が簡単。底面にあるアジャスタで製品高さの微調整が可能(調整しろ0~25mm)
用途店屋物の器返却専用箱
集合住宅向け店屋物の器返却専用箱。スライド丁番採用で耐久性・信頼性も向上。マグネットキャッチ採用設計!簡易的なロックが可能なラッチロック採用です。取り出し可能なトレイ付きで清掃が簡単。底面にあるアジャスタで製品高さの微調整が可能(調整しろ0~25mm)
用途店屋物の器返却専用箱
集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのクリーンボックスとの組み合わせも可能です。リターンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入前出タイプの店屋物器返却用ボックスです。
用途本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 棚板/ステンレス No4仕上 0.8t アジャスター付 高さ調整巾0~15mm。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)スチール
本体高さH(mm)590
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥79,880
税込¥87,868
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのクリーンボックスとの組み合わせも可能です。リターンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入後出タイプの店屋物器返却用ボックスです。
用途本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 棚板/ステンレス No4仕上 0.8t アジャスター付 高さ調整巾0~15mm。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/アクリル樹脂。ロック機構:居住者側/プッシュラッチ錠 配達業者側/マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
キャッチコピー:厚さ3cm対応A4サイズ配送用ボックス。商品説明:日本郵便「クリックポスト」「ゆうパケット」などのメール便サービスに対応したサイズの段ボールケース。「メルカリ ネコポス用段ボール箱」と同じく、送り状を貼ればテープ無しで梱包・発送できます。(ネコポスではご使用できませんのでご注意ください)また開封ジッパー付きなので受け取った後すぐに開封可能です。カタログや小物、雑貨といった様々な通販商品の発送に最適です。
材質板紙
形状B(タトウ式(ヤッコ型))
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)333×236×29
内寸奥行(mm)330
内寸幅(mm)233
外寸法・幅(mm)236
外寸法・高さ(mm)29
外寸法・奥行(mm)333
底面サイズA4
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)330×233×27
内寸高さ(mm)27
マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
ハンドルポスト左右ピッチ60-110mmに対応。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
ボルトカラーセット インチ(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能(一部車種を除く)。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
関連キーワード
1
2
次へ