他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ポスト等に使用できる可変式のミニダイヤル錠です。
錠前を交換することなく、任意の組み合わせ番号に変えて、何度でも新しい錠前として使うことができます。
解錠方法:(5-1の組み合わせを例として)ツマミを右に2回以上回して「5」に合わせ、次に1回目の「1」に合わせてツマミを引く。
番号セット方法;(5-1の組み合わせを例として)1.解錠してラッチを後ろに倒しながら設定ガイドピンを置くまで差し込む。2.ラッチをもとの位置に戻して、ツマミを2回以上回して「5」に合わせる。次に左へ1回目の「1」に合わせる。3.設定ガイドピンを元に戻す。
ロックダイヤル式
材質ZDC、樹脂
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ左向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ下向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6
材質(つまみ)PC
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)136
取付板厚(mm)1~8
操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。
鍵鍵違い数は約80 通りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
耐食性・耐久性に優れたステンレス扉採用。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm
タイプ1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×274.5
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
錠前可変ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
1個
¥14,980
税込¥16,478
25日以内出荷
耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm
仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ投函:角2封筒
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
適合品番KS-MB101S、KS-MB202S、KS-MB212S
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1
色黒(クロ)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠
材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト
色ヘアーライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
BL-A4たて型モデルタイプ。公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:241mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行350
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)244
投入口サイズ(mm)241×32
前入れ前出しタイプ。
可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変プッシュボタン錠
材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト
色ヘアーライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
関連キーワード