25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1 生地(キジ)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット 荷重(参考)抜き:22N、差し:19N 質量(g)3 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(受座)ポリアセタール(POM) タキゲンコード20405
1個
109 税込120
当日出荷

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板 タイプポール建式専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246 ポール径(Φmm)43 収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
1セット
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
9日以内出荷

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷

埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体) 質量(g)14 タイプ押込タイプ 種類ローラー型 吸着力(N)64 仕上光沢クロメート処理 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)約52[5.3] 押込力N(kgf)約16.7[1.7] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.8 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
619 税込681
当日出荷

材質(ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後出し
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質PA、POM 質量(g)3.3 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットが6個ついたマチ付きのウォールポケットになります。 台布もポケットもクリアービニールを使い、中が見えるので、雑誌や小物を入れてインテリアにもなります。 留め具は、ハトメを使っており、日本製縫製品ですので、丈夫な作りになっています。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチック クリア 質量(g)約160 寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:140×140×マチ20)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


これらの保護製品は、すべての産業分野でドアやその他の壊れやすい機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に現場の安全性を向上することができます。コンクリート固定具はユニットとして別売り。品番: BARFIX1SB。
仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼バリアベース径 = 250mm
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

バリアタイプ = バリアポスト。色 = 黒、 黄。材質 = PVC。バリア材質 = PVC。キット内容物 = ベース, ポスト。直径 = 50mm。。8987191: 赤と白 8987194: 黒と黄. RSセルフ組立ポスト - 空ベース. RSのこの高価値の汎用ポストは、使いやすい組み立て式キットです。必要な場所に持ち運んで簡単に組み立てることができます。 ベースは空の状態で提供されますが、2.5リットルの水を満たすと、重量のある頑丈なベースとなります。 このポストは、個々のカラーポストパーツで組み立てられ、上部にチェーン用のリングが付いています。さらに、このポストは情報標識にも対応しています。. 特長と利点:. コンパクトで組み立てやすいボラードキット 複数のポストをまとめて使用可能で、チェーン固定具に対応 簡単に解体して保管可能
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)26 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g)88 引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合) 材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。 ベーシックなシングルスタンドポール。 他社製ポストも取り付け可能です。
材質ステンレス、樹脂成型品、その他
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。 材質SUS304 投函タイプ前入れ前出し
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
305 税込336
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro セキュリティ RS Pro のこのヘビーデューティセキュリティポストは、円筒形ヘッドを備えた安全バリアの一種で、スチール製のため非常に耐摩耗性に優れています。低速で繰り返し打撃が発生する可能性が高い GET ボラードに最適です。RS Pro のこのスチール製セキュリティポストは、別々に購入した固定具で永久に取り付けて、区域を保護できるようになっています。特に、人込みコントロールが必要な、ゆっくりと動く車両や歩行者通行量の多いエリアでは良い。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。人を保護するために、安全バリアが目に見えるようにします(明るい色など)。RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点 スチール製 - 非常に Durable なポストで、複数の衝撃に耐えることができます ポストは地面から 800 mm の位置にあります 地面に固定するための 4 つの穴 ポスト径: 90 mm ベースプレートの寸法: 200 mm x 200 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。 このヘビーデューティボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の駐車場や荷積みエリア周辺の車、バン、トラックへのアクセス及びガイドに使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = ポスト色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄仕上げ = エポキシ粉体コーティング直径 = 90mm
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)14.5 寸法A(mm)10 寸法B(mm)6 寸法C(mm)13 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット) ネックストラップ(約50.5cm)付※リール、金具部分含む 引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:BP-5703●商品名:ベルポスト リール付きIDカードホルダー●カードサイズ:62×95mm●カラー:黄緑●材質:表地材質/PU裏地材質/ポリエステル本体中芯材質/紙窓材質/PVCネックストラップ材質/PUDカン材質/鉄安全パーツ材質/POMリール材質/亜鉛合金、ナイロン アズワン品番68-1875-15
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷