405件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ポスト・宅配ボックス専用Tポール
エコ商品
住宅外観のスタイルに合わせて選べるエントランスポールとの組み合わせがおすすめです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工説明書(0.56MB)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パンチ工業ボールガイドポストセット
エコ商品
可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パンチ工業ボールガイドポストセット
エコ商品
可動ストッパ式・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド、機工部品など。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) ~ +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト CADデータあり
アキュレイトばねポスト 穴タイプ(AP-A)
エコ商品
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト CADデータあり
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。 付属品ナット、ワッシャ 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 硬度HRC62~64 公差(mm)【Pd1】0~-0.004 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(50個)
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
6,898 税込7,588
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC61~63 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ロックポスト併用 = スライドロック亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
200 税込220
6日以内出荷

標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 許容差【はめあい穴】ISO M5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台
72,880 税込80,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
72,880 税込80,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ジャックポスト CHAMP シリーズ CHAMPシリーズコネクタ用
エコ商品
材質ステンレス(六角頭)、ステンレス鋼(ワッシャー&ナット)、スチール(なべ頭) 種類ジャックスクリュー シリーズCHAMP RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CHAMPシリーズコネクタ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8 T24 B24 L2 H8 タイプフェノール樹脂製 F26 D7.5 C9.5 S4 E20 G14 J14 PM8×1.25 K(-0.1/-0.3)10 NM5 M7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM10×1.5 深さ15 T36 B37 L3 H16 タイプフェノール樹脂製 F50 D15 C18 S8 E40 G20 J25 PM16×2 K(-0.1/-0.3)19 NM10 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷