398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 投函タイプ前入れ前出し 錠前ダイヤル錠 材質/仕上SUS304/No.4 シリーズKAMシリーズ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型) 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277 仕上本体・扉/No.4仕上 材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 材質/仕上SUS304/No.4
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm)333×21(投入口) 材質/仕上ステンレス/No.4 設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 AM-B
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 シリーズAM-Bシリーズ
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用 シリンダー錠 仕様完成品 トラスコ品番520-9099 材質スチール 質量(kg)26.8 ネオグレー 高さ(mm)880 奥行(mm)380 間口(mm)900 寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20 人数12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304> 仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 SA-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 南京錠対応型 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
12,980 税込14,278
25日以内出荷

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm)380 ヘアライン 高さ(mm)280 奥行(mm)145 仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 SH-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 南京錠対応型 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

シェアしない専有タイプの宅配ボックス 100サイズと140サイズのボックスをブロックの様に簡単に組み合わせることができます。 設置スペースや世帯数に応じて、ボックスを1列または2列に並べることができ、奇数個の組み合わせも可能です。 宅配ボックス用に開発されたロック機構を採用しています。 ハンドル、ロック、非常開錠の全てを1箇所に集約したシンプルな構造です。 ドライバー、ユーザー共に操作が簡単でありながら、セキュリティーに優れたロック機構です。 連結作業も連結施工用のノックアウト穴を抜き落としてネジで固定するだけの簡単DIYです。 設置環境に応じて、扉の開閉方向を右開き(標準)から左開きに変更するのも現場作業で簡単にドライバー1本でご対応いただけます。 サビ対策、水切り構造、非常開錠
付属品 材質本体:ZAM/扉:SUS304 アイボリーホワイト 扉形式左右入替え可能
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
1セット
339,800 税込373,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することが可能です。
材質ZAM アイボリーホワイト
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 KS-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 南京錠対応型 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。架台設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
材質ステンレス 本体寸法(mm)幅450 投函タイプ前入れ前出し
1式
87,980 税込96,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。防滴仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 防滴仕様 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×330 質量(g)7.6 材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装 材質(扉)SUS430 1.2t 粉体塗装、(フラップ・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装 宅配シリンダー錠 コンビネーションロック 開き方
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。ポール設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
材質ステンレス 寸法(mm)(ポール)150×30×1800 本体寸法(mm)高さ1200 本体寸法(mm)幅510 投函タイプ前入れ前出し
1式
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ハッピー金属HSK コンポス ポスト
深型集合ポスト。省スペースタイプ。 角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。 盗難防止プレート付き。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前取出し、薄型タイプ 材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品 質量(kg)2.8 寸法本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハッピー金属HSK コンポス ポスト
深型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し 仕様前取出し、薄型タイプ 材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品 質量(kg)1.9 寸法本体:(W)340×(D)225×(H)160mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハッピー金属HSK コンポス ポスト
薄型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し 仕様前取出し、薄型タイプ 材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品 質量(kg)1.9 寸法本体:(W)340×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハッピー金属HSK コンポス ポスト
薄型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し 仕様前取出し、薄型タイプ 材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品 質量(kg)2 寸法本体:(W)360×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×340mm
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ハッピー金属HSK コンポス ポスト
深型集合ポスト 2戸一体型省スペースタイプ
投函タイプ前入れ前出し 仕様前取出し、薄型タイプ 材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.6~1.2t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.2t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品 質量(kg)3.2 寸法本体:(W)220×(D)300×(H)240mm、プレートカバー:(W)130×(H)20mm、名札実寸法:(W)123×(H)17×(T)1mm、投入口:30×217mm
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変プッシュボタン錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

市販の南京錠で施錠できます。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304) タイプ10戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
63,980 税込70,378
25日以内出荷

横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸) 材質SUS304 タイプ4戸用 本体質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150 仕上No.4 ダイヤル錠 投函タイプ前入前出し
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
13,980 税込15,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたステンレス扉採用。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×274.5 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

入居者のニーズや郵便物量、設置スペースに対応する組み合わせ自由なコンビネーションタイプ。錠前部右側に設けた開閉アシスト用の穴に指をかければ楽に開閉ができます。スライド丁番を採用し、耐久性が向上しました。
その他ラッチ音低減あり 材質本体・扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm 質量(kg)5 サイズ【投函サイズ】レターパックライト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×378 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:ブラウンクリア 錠前可変ダイヤル錠 開き方
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)