263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容NEW福寿門・アソシア・ピラール/ウッディファンクションポール3型。縦型ポスト共通/1コ入り 適合シリーズNEW福寿門、アソシア、ピラール
1個
799 税込879
7日以内出荷

SUS(エスユーエス)バネポストS単品
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス 質量(g)3.2 キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1個
379 税込417
9日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ばねポスト 溝タイプ(AP-B) アキュレイト CADデータあり
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
1袋(3個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス 質量(g)3.2 キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1セット
559 税込615
9日以内出荷

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB ばねの種類ねじりばね 巻方向
1袋(1個)ほか
419 税込461
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス 質量(g)3.2 キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1セット
559 税込615
9日以内出荷

東京精密発條ポストカバー
ポストカバーは、ダイセットに簡単な取り付けで、ガイド部分に発生する事故と精度のトラブルを同時に保護するプレス作業用安全カバーです。
1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト CADデータあり
アキュレイトばねポスト 穴タイプ(AP-A)
エコ商品
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
材質PET樹脂(透明)
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

4本構成のハンドルポスト固定用クランピングボルトは、当時品同様のM8対面13mmのクロームメッキ仕上げのラウンドヘッドボルト。マウント用スプリングワッシャ4PC付き。
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Hartingアクセサリ、スプリング又はスライドロックフード. スプリング又はスライドロックDサブコネクタフード用のアクセサリ製品です。 品番 ; 865-8240 865-8240 はスプリングラッチ 品番 ; 873-9832 873-9832 、 ; 873-9841 873-9841 、 ; 873-9844 873-9844 はスライドロック装置 品番 ; 873-9848 873-9848 はロックボルト シリーズ09 67 アクセサリタイプロックポスト 併用可能製品スライドロック
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクト仕上げ = ニッケル。定格電流 = 20A。定格電圧 = 120V dc。オス/メス = オス。Grayhill 29シリーズプッシュポスト及びバインディングポスト. 29シリーズには、プッシュポストとバインディングポストの両方が含まれているので、多様な用途に適しています。 プッシュポストは、3つの取り付けオプションを備えているので、汎用性がさらに向上します。 これらのオプションには、標準型、絶縁型、バナナプラグ型があります。. プッシュポストの特長: すばやい接続 / 取り外し ボードからの高さ: わずか7/8インチ 標準型、絶縁型、バナナプラグ型 高温のスプリング式 追加のカラー(オプション)で色分けされたキャップ 定格電流: 20 A @ 120 V dc バインディングポストの特長: 圧着を防止する埋込型の穴 直径3/8の省スペース又は装飾用のフレアスカート デュアル取り付けベースアクセサリ 定格電流: 15 A @ 120 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) ~ +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro スプリング端子 M4 、定格 48 V 、 15 A (最大 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この頑丈なスプリング端子は M4 ねじの取り付け部を備えており、定格 48 V 、 15 A です このスプリング端子製品は、ニッケルめっきの ABS 及び黄銅構造を採用しているので、高い耐腐食性と性能を発揮します。 特長と利点 スプリング端子 M4 ねじ継手 定格 48 V 15 A (最大 用途 スプリング端子は、さまざまな電気計測器の用途で使用され、さまざまなねじサイズが用意されています。一般的に、次の製品と組み合わせて使用されます。 裸線 スペードラグ バナナコネクタ ピンコネクタ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様色 = 黒 , 赤定格電流 = 15A定格電圧 = 48V穴径 = 7.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
759 税込835
翌々日出荷

一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。 ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)76 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)140
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
用途道路の視線誘導標です。 トラスコ品番114-0067 セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2 材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス 質量(kg)1.35 高さ(mm)800 タイプ高輝度反射シート(白)3箇所 外径(Φmm)200 色(本体)オレンジ
1本
31,980 税込35,178
9日以内出荷

20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
用途道路の視線誘導標です。 トラスコ品番113-9928 セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2 材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス 質量(kg)1.2 高さ(mm)650 タイプ高輝度反射シート(白)3箇所 外径(Φmm)200 色(本体)オレンジ
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

トラスコ品番827-9292 材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄 質量(g)53 キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
792 税込871
当日出荷

東京精密発條スクリューカバー
デリケートな工作機械のスクリューやプレスのポストを保護するエクスパンド式のスクリュー防塵カバーです。 機械のボールネジを保護したり、金型のガイドポストなどを粉塵や異物混入から守ります。かじりを防止する効果はもちろんのこと、作業者の手指をはさむなどの事故を軽減することにも役立ちます。 伸縮自在のスパイラル状 防塵・防災・精度保護 取付け簡単・省スペース 特殊スチール材 優れたバネ特性の耐久効果 安定した仕上がり精度 短納期体制の安定供給 充実した検査制度で品質保証
1個
9,298 税込10,228
15日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました! 密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。 ●取り付けられる所 吸盤の吸着面が真空を保てる所 水がしみ込まない所 空気や水を通さない材質 吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・ 鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所 上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。 ※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。 また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。 ●取り付けられない所 密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝 吸盤の吸着面が真空を保てない所 水がしみ込むところ 空気や水を通す材質 吸着面の下地が湾曲している場所 薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所 上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5 材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターEタイプが使用できるスプリングオプション部品です。 最長約80mmの延長が可能です。本体スプリングを交換しフックをポストに掛けてください。 調整板と合わせて締付けを確認してください。
適合ヒーターSBH0470、SBH0480
1個ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ポップ】 A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。 【ポスター】 販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質コート紙 紙厚(kg)135
1枚
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

【ポップ】 A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。 【ポスター】 販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質コート紙 紙厚(kg)135
1枚
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

【ポップ】 A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。 【ポスター】 販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質コート紙 紙厚(kg)135
1枚
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)