31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様鍵ナシ 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)55 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

さびにくいステンレスポスト。 A4封筒が入る ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料ポストの取付穴位置
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋ツマミロック
エコ商品
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用 操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ホシモト樹脂製スライドロック
エコ商品
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質(レバー部)ポリアミド(PA6) 材質(本体)ポリアミド(PA6) 材質(回転軸)ポリアセタール(POM) 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドル
エコ商品
扉表面がスッキリとした印象になります。 戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
用途点検口扉 付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本 材質ステンレス鋼板(SUS-443J1) 仕上サテンつや消し黒粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質亜鉛合金 質量(g)28.5 仕上ニッケルめっき 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質天然木 パイン 種類つまみ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸棒ハンドル モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手 付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本 材質ABS樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)28 取手取手
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B) 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き) A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。 内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る 取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。 小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる 本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる 仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。 オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。
サイズA4 付属品仕切板2枚付き 寸法(mm)315×250×135 質量(g)545(パッケージ含む) パッケージサイズ(mm)315×250×135 内寸(mm)約300×105×210 主要材質ポリエステル・PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手がとっても便利なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに 材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ サンイエロー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:390×550×465 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×40 質量(kg)6.7
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷

取手がとっても便利なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに 材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:390×550×465 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×40 質量(kg)6.7
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取手がとってもお洒落なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに 材質本体:高耐食溶融めっき鋼板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:322×570×425 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)270×40 質量(kg)6.5
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取手がとってもお洒落なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに 材質本体:高耐食溶融めっき鋼板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:322×570×425 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)270×40 質量(kg)6.5
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取手がとっても便利なポストです。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに 材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:390×550×465 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×40 質量(kg)6.7
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一枚の絵を思わせる、存在感。 絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。 正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.3MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 壁面取付用ネジ2本付 壁面取付用穴2ヶ所 シリンダーロック付 取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。 取手付で持ち運びに便利です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm) アズワン品番65-2316-91
1台
8,200 税込9,020
翌日出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-102
ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 防水ゴム。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。ポストぐち:枠/ステンレス ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート/ステンレス 鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム。連結パイプ:ポリエチレン樹脂 2.0t。投入口:368mm×60mm。前入後出 仕様カムロック 材質(本体)ステンレス
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

低床フレームを採用した男の子向け幼児自転車です。
用途男の子幼児用自転車 仕様ワイヤーカゴ 付属品チェーンケース、樹脂ハーフフェンダー、取っ手付きポスト一体型幼児用サドル ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16 変速段数シングル ライト機能ライトなし
1台
19,880 税込21,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床フレームを採用した男の子向け幼児自転車です。
用途男の子幼児用自転車 仕様ワイヤーカゴ 付属品チェーンケース、樹脂ハーフフェンダー、取っ手付きポスト一体型幼児用サドル ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ18 変速段数シングル ライト機能ライトなし
1台
19,880 税込21,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)