20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)3.5 材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ) 質量(g)800 寸法(cm)19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)ポップンディスペンサー
エコ商品
操作は至ってシンプル、ハンドルを回すだけの簡単操作で毎回、同じ量が出せます。 大きな口でフードの継ぎ足しも簡単。フードを上から継ぎ足すので古い物から消化でき、いつも新鮮です。 汚れた時は簡単に分解でき、内部のラバーブレードや回転軸まで取り外して洗浄することが可能です。
用途お菓子やシリアル、ペットフードに! 容量(L)約3.5 材質蓋:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、羽・パッキン:シリコン、ハンドル:ABS樹脂(クロムメッキ) レッド 質量(g)約800 寸法(cm)19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

容量(mL)3600×3個 間口W×奥行D×高さH(mm)525×305×715 TKG品番9-1611-1201 TKG品番(2017)6-1437-1001
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 18-8 シリアルバー 1本用
用途13.シリアルピッチャー専用の置台です。 寸法(外径×高さ)(mm)160×50 TKG品番9-1757-1401 TKG品番(2017)6-1561-1501
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

こぼれ防止シリコン羽根。清潔にシリアルやスナックを盛り付けできます。
容量(L)7 材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、羽根:シリコン 寸法(mm)330×240 質量(kg)3.2 高さ(mm)670
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ハンドルを回すだけで、簡単にフレークが出てきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×690 TKG品番9-1611-1301 TKG品番(2017)6-1437-1101
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロゼッタスクープ
米国スーパーマーケット・コーヒーショップ・アイスクリームショップなどで使用されている量り売り用バルク什器。機能性とデザイン性を兼ね備えたフォルムで店内をオシャレに演出
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×400×330 材質ポリカーボネート樹脂 高さ(mm)330
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

コンパクトながら高級感を演出! 高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)2.6×2個 間口W×奥行D×高さH(mm)525×366×715 TKG品番9-0937-0501 TKG品番(2017)6-0827-0301
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

容量(L)3 種別3L 材質ポリカーボネイト、ステンレス 外寸(mm)325×260×H570 EBM品番8927800
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷


お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質アクリル
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:ステンレス、ボール:耐熱ガラス、カバー:プラスティック
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
1個
2,850 税込3,135
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)333 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 検定検定付 動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷