2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率75%TYP 入力電圧範囲(V)85ac~265ac 接地負接地または、正接地可能 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)