頭径(Φmm)22.5
底径(Φmm)35
高さ(mm)24
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。
円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。
耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。
アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。
また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。
本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。
つまり、少量の有害物質しか含まれていません。
このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 35mmノブ高さ = 18.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 14mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
多回転用アナログ型ダイヤル。
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色(本体)黒
材質(本体)フェノール
止ねじM3.5
サイズ-
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 赤併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのスプラインプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、スプライン6 mmシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥790
税込¥869
当日出荷
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)13.7
底径(Φmm)13.7
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = グレー併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥790
税込¥869
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 青併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥790
税込¥869
当日出荷
頭径(Φmm)14
底径(Φmm)19
高さ(mm)13.5
仕様止めネジ:M3.5プレート貼り
色本体:黒
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
推奨適合工具マイナスドライバー
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒, 白併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 29.8mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
材質(本体)アルミ
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 13mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
SENCE側つまみ。保護導通試験器、耐圧試験器の電圧出力LOW端子/AC・DC直接入力ユニットの電圧入力端子/ペンレコーダの入力端子用。
対応製品3153、3157、3158、3159、3173、3174、3332、3930、9600、9601、9602、PR8111、PR8112
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
色(本体)B (黒) つや消し
材質本体/ABS
仕様止めネジ : M3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥608
税込¥669
欠品中
材質アルミ
色銀
直径(Φmm)38
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)6.4
ノブ長さ(mm)16
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オーディオ機器の音量調整などの電子機器の制御に使用するよう設計されています。
シャフト6.35
直径(mm)(ノブ)21
高さ(mm)(ノブ)17
色(ボディ)黒・赤、(インジケーター)白
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ポテンショメータ
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥790
税込¥869
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 21mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = D字型ノブ高さ = 19.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 青併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックボディカラーが黒でインジケータ色が赤、青、緑、黄色の商品がございます。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥570
税込¥627
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = D字型ノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 青併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,360
税込¥1,496
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13.3mmノブ高さ = 16.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 緑併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 17mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 黄併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,360
税込¥1,496
7日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 24.8mmノブ高さ = 18.4mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 3.175mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,770
税込¥1,947
欠品中
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 30.6mmノブ高さ = 31.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = 数字ダイヤルロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
RS計量済み、プッシュオンノブ.パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。
上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。
3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。
押してシャフトにスプライン接続します。
仕様併用:13.5 mmシャフトエンコーダ
材質PVC
色グレー(ボディ)
直径(Φmm)38.6(ノブ)
高さ(mm)13.5(ノブ)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)6
1個
¥480
税込¥528
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = D字型ノブ高さ = 19.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黄併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 17mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,360
税込¥1,496
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 15.7mmノブ高さ = 19mmボディカラー = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,600
税込¥2,860
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ