38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。 植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。 トラスコ品番335-6418 透明 質量(g)200 種類ポリ袋 入数(枚)20 質量(g/枚)10
1袋(20枚)
929 税込1,022
当日出荷

野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
1パック(8枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜の鮮度を長持ちさせ、フードロスを防ぎます。厚さを薄くし、化石燃料の使用量を減らすことでCO2排出量を抑えたエコ商品です。野菜から出るエチレンガスを吸着し、腐敗を遅らせます。
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.007 グリーン
1袋(200枚)ほか
319 税込351
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水分子コントロールによる鮮度保持機能が付与されたチャック付き袋です。
1袋(50枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット野菜の鮮度を保持します。袋内の環境ガスを「低酸素・高二酸化炭素」に保つことにより鮮度保持効果を発揮します。 メーカー独自のブレンド技術により製膜したスルーレックスは、穴あけ加工やラミネート加工を行う必要がないため、低コストです。 袋内面が衛生的です。チューブ状のフィルムをボトムシールするため、内面はフィルム製造後から使用されるまで外部環境との接触がありません。 発酵臭(エタノール)を抑制します。優れたガス透過性によりエタノールを発生させることなく、青果物の鮮度を維持することができます。 引張強さやフィルムインパクトなどの耐破袋性に付与する物性が優れています。
形状平袋 透明
1箱(2000枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮度を保って捨て野菜ゼロに。野菜から出るエチレンガスを分解し、野菜の熟成劣化を防ぎます。何度も繰り返し使えて経済的。カットした野菜にも使用できます。Mサイズが2枚・Lサイズが2枚入っています。
1枚(4枚)
269 税込296
当日出荷

防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
1パック(100枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層) 耐冷温度(℃)-50
1箱(3枚)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
1パック(100枚)
特価
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


サンキョウプラテック食品用ポリ袋 ポリセレブ
RoHS
材質LLDPE+MT50% 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証食品検査適合
1冊(10枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三共ポリエチレン鮮度保持袋 タモテール
タモテールは特殊セラミック加工による「特殊素材でできたフィルム」で作られており、抗菌力・酸化防止力に優れているから、鮮度保持効果が期待できます!食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)に適合しております。
用途時間がたった食品の鮮度、気になったことありませんか? 野菜、果物、肉、魚、パン、スナック菓子等、マルチに使用できて、用途に合わせて常温・冷蔵・冷凍保存が可能なとっても画期的で日常に役立つ製品です。 厚さ(mm)0.05 幅(mm)200 高さ(mm)450 マチ(cm)18 寸法(mm)200×450
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

シンプルなデザインでクラシカルさを表現しています
質量(g)0.91 厚さ#30 寸法(幅W×長さL)(mm)120×120+40
1袋(100枚)
599 税込659
当日出荷

野菜の鮮度を保つ
用途野菜や果物の鮮度を保つポリ袋。ガスがたまらないように特殊な素材で出来ているので、青果の鮮度の劣化を遅らせます。高密度ポリエチレンを使用。袋内部の空気をなるべく抜き、口を閉じてください。冷蔵庫内で保存されますと、より効果的にご使用できます。 材質樹脂:ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 寸法(mm)420×320(250+70) 緑半透明 サイズL 耐冷温度(℃)-30
1袋(40枚)
159 税込175
6日以内出荷

OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。
1袋(100枚)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ストリックスデザイン鮮度保持ポリ袋 M 60枚入
野菜・果物の鮮度を保つポリ袋。・袋に入れて保存するだけで、新鮮さが一目瞭然。保存可能期間が長くなります。”ASK"によるエチレンガス減少効果と抗菌効果により、袋内の野菜や果物の鮮度を保ちます。
用途さまざまな野菜・果物に、幅広くお使いいただけます。使用方法 1.野菜・果物をそのまま”鮮度保持ポリ袋"にお入れください。2.袋内部の空気をなるべく抜き、上部を縛るか、止め具等で開口部を閉じてください。3.各青果物に適した温度・保存方法でご使用ください。サイズと容量の目安 Mサイズの目安・・・トマトが4個入れて、口をしばることができるサイズです。 Lサイズの目安・・・レタス1個を入れて、口をしばることができるサイズです。 材質ポリエチレン 厚さ(μm)0.9 寸法(横×縦)(mm)250(190+60)×380
1個(60枚)
399 税込439
14日以内出荷

ハウスホールドジャパン鮮度保持袋
野菜の鮮度を保つ
用途高密度ポリエチレンを使用した野菜保存袋。野菜や果物の鮮度を保持します。ガスがたまらないように特殊な素材で出来ているので、青果の鮮度の劣化を遅らせます。高密度ポリエチレンを使用。袋内部の空気をなるべく抜き、口を閉じてください。冷蔵庫内で保存されますと、より効果的にご使用できます。 材質樹脂:ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 寸法(mm)380×250 緑半透明 サイズM 耐冷温度(℃)-30
1袋(50枚)
159 税込175
6日以内出荷

OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。 透明 種類平袋 入数(枚)50 寸法(チャック上)(mm)20
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮度保持フィルムに通気性の良いメッシュ構造の素材「ワリフ」を貼り合わせ、新鮮さを保つ効果を持たせました。
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜から出るエチレンガスを吸着することで鮮度を長持ちさせます。 マチ付きでキャベツや白菜など大きな野菜も入れやすいです。 袋を止める為の結束バンド1本入り。 (繰り返し使用可)食品、添加物等の規格基準適合品
トラスコ品番207-0053 グリーン 質量(g)280 タイプマチ付 入数(枚)10 アズワン品番64-8682-49
1冊(10枚)
209 税込230
当日出荷

アルカリ性の強いホタテの貝殻の成分が、細菌の繁殖をおさえ鮮度を保ちます。
1個(20枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様ヒートシール可 厚さ(mm)0.055 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
1パック(100枚)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合掌貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様ヒートシール可 材質透明蒸着PET12/CPP40 厚さ(mm)0.052 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
1パック(100枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様ヒートシール可 材質KOP20/PE15/LLDPE25 厚さ(mm)0.06 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
1パック(100枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様ヒートシール可 材質透明蒸着PET12/PE20/LLD30 幅(mm)90 厚さ(mm)0.062 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可 全幅(mm)150 マチ(mm)60
1パック(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。 材質鉄粉・紙・ポリ タイプ30kg用
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

防曇加工を施したフィルムを使用したポリ袋です。水滴の発生を抑え、野菜の腐敗を防止し鮮度を保持する効果があります。逆台形のフォルムで、葉物野菜に。左右の角を少し開けてある水抜きシールタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚
材質OPP 寸法(mm)厚0.02×下幅160/上幅250×高400 タイプ水抜きシールタイプ
1パック(100枚)
908 税込999
3日以内出荷

アルファックスキープバッグ
野菜、果物の鮮度をキープ。壁に吊るせる家事ラク仕様の鮮度保持袋。【鮮度キープの秘密】。ゼオライト(鉱石)の粉末が練りこまれたポリ袋で、腐敗、変色の原因となるエチレンガスを吸着。適度な気体透過性、透湿性で吸着したエチレンガスを袋の外へと放出します。いつでもサッと取り出せる壁面収納タイプ。使い分けできる2サイズセット。4L:[底マチあり]葉物などのかさばる野菜に(380×250×70mm)。2L:[底マチなし]ちいさな野菜や果物に(350×250mm)
セット内容4L:40枚、2L:60枚 材質ポリエチレン サイズ4L:縦38×横25×底マチ7(cm)、2L:縦35×横25(cm) 質量(g)4L:2、2L:1.5
1個
799 税込879
7日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×140 横マチ25 厚0.065 マット
1枚(100枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)50×180 横マチ45 厚0.065 マット
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×280 横マチ55 厚0.065 マット
1枚(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 開封用のVノッチ(切り込み)あり。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可 ヒートシール対応
材質KOPP20/PE15/LLDPE20 寸法(mm)180×200 厚0.055 透明
1枚(100枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 開封用のVノッチ(切り込み)あり。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可 ヒートシール対応
材質KOPP20/PE15/LLDPE20 寸法(mm)150×180 厚0.055 透明
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 開封用のVノッチ(切り込み)あり。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可 ヒートシール対応
材質KOPP20/PE15/LLDPE20 寸法(mm)135×170 厚0.056 透明
1枚(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(4000枚)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 入数(枚)4000 関連資料成績書
1箱(4000枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(6000枚)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)