722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm)0.3 寸法(高さH×幅W)(mm)90×475
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。 しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。 水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。 天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。 注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。 材質ポリウレタン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。 入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に テープ長さ(m)10 基材ポリウレタン系フィルム 粘着剤アクリル系
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000 質量(kg)5.5 長さ(m)10 使用電圧(V)交流300以下、直流750以下 伸度(%)300以上 引張強度(MPa)40以上 アズワン品番3-2540-01 耐電圧(V/min)交流3000 引裂強度100KN/m以上
1個
91,420 税込100,562
6日以内出荷

表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。 ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。
仕様●カラー:半透明●材質:補修シート:ポリウレタンフィルム、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13g●入数:1枚 アズワン品番65-2260-90
1枚
300 税込330
翌日出荷

防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。 皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
粘着面(mm)25×40 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 アズワン品番8-9435-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000090 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
1,040 税込1,144
翌々日出荷

看護学校、看護師を目指す方の為の、胸部、腹部、背部の視診・聴診・触診・打診の練習用セット 透明性があるので身体の上から基準点・基準線の固定が可能(市販のクレヨン・マジックが使用可能) ウェアは特殊なポリウレタンフィルム素材を使用しているため、フィルムの上から聴診器を使用しても摩擦音が少ない 伸縮性があるので身体に密着。簡単に着用でき、準備の手順を軽減します
セット内容透明ポリウレタン1 枚、チューブトップ ポリプロピレン1 枚 サイズフリーサイズ 寸法(cm)60× 70(着用時)
1セット
699 税込769
8日以内出荷

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロールタイプの透明フィルムドレッシング。 柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。 未滅菌。
テープ長さ(m)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。 水蒸気透過性・防水性・バクテリアやウィルスに対するバリア機能があります。 高齢者や小児など、脆弱皮膚の患者に使用できます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/シリコン系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。 フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー 長さ(m)12 幅(mm)50 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 アズワン品番8-2998-01
1巻
1,998 税込2,198
欠品中

低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。 非常に薄く柔らかいフィルムです。 水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護 材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル 厚さ(μm)7
1箱
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。 優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。 10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。 防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。 特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。 穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。 天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。 注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。 材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。 透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。 伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。 EOG滅菌済(個包装)。
用途軽微な創傷、縫合創等の被膜保護注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被膜保護 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動きやすくて、最軽量。食品の盛り付け作業・検品作業・卓上作業等、様々な作業環境に対応できるエプロンです。 水はけに非常に優れており乾きが早いため、カビの発生原因を軽減。 フィルムには凹凸が無く汚れを落としやすくキレイに洗える。 摩擦強度に優れ、素材の剥がれる心配がない。
サイズフリー 材質ウレタンシート 規格食品衛生法適合 幅(cm)58 丈(cm)97 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯方法洗濯可
1枚
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。トイレタンク横のデッドスペースを有効活用!トイレットぺーパーを2個収納できます。トイレットペーパーの補充用に便利。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。
適合約幅11.5×直径12cm以内(芯の内径3.8cm以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール) 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約120 奥行(mm)約60 耐荷重(kg)約1 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7.3×25 (フィルムフック含まず)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
4,158 税込4,574
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)テガダームTMコンフォートフィルムドレッシング
パターンコーティングされた粘着剤が水蒸気の蒸散を促します。フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの浸入を防ぎます。はがさずに貼り付けしたまま、フィルムを通して部位を観察できます。カテーテル穿刺部・創傷の被膜・保護に使用できます。
仕様γ線滅菌済(個包装) 付属品記録用ラベル1枚 材質PU(ポリウレタン)・紙・ポリエステル・アクリル(粘着剤) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000233 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パターンコーティングされた粘着剤が水蒸気の蒸散を促します。カテーテル穿刺部・創傷の被覆・保護に使用できます。フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの浸入を防ぎます。はがさずに貼付したまま、フィルムを通して部位を観察できます。
仕様γ線滅菌済(個包装) 付属品固定用テープ(滅菌済)×1本・記録用ラベル×1枚 材質PU(ポリウレタン)・紙・ポリエステル・アクリル(粘着剤) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000232 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25枚)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼ってはがせるフィルムフック Mサイズ4個セット。 耐荷重約3kgでフライパンなども掛けられる丈夫なフック。 キッチンパネルなどの光沢面に貼りつけます。
材質フック部/ポリカーボネート、フィルム/PET、フィルム接着面/ポリウレタン 連数1(×4個) 取付け方法吸着シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)7×2.5×7 質量(g/個)7.5
1個(4個)
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムが薄いので、柔軟性・伸縮性に優れています。防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着材/アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000055 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
6,237 税込6,861
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。 フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー 長さ(m)12 幅(mm)100 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 アズワン品番8-2998-02
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。
付属品補助リング:穴直径約2.4cm・穴直径約2.8cm(外径約4cm) 容量(mL)500 質量(g)約55 シリーズtower 耐荷重(kg)約1 寸法(cm)約6.3×9×7 適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm 耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60
1個
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。浮かせるので衛生的。スポンジやボトル置きに。サプリメントやエコバックの収納に。キッチンツールや調味料ボトルなどの収納に。 付属のフックを底面に取り付けて、キッチンツールなどを掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイル、ガラスドアにも取り付け可能です。
材質本体:ABS樹脂フィルムフック×2、ポリカーボネート、PET、ポリウレタン ホワイト
1個
1,300 税込1,430
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。
長さ(m)3 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
1箱(1巻)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムフックで簡単取り付けの幅18cmタオルハンガー。キッチンパネルや、タイルにも取り付け可能、タオルは横からサッと簡単に掛けられます。 光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。左右の向きはお好みで取り付け可能。スプレーなどの掃除道具の収納にも。
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約70 備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 取付方式吸着シート 耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×5×6 耐荷重(g)約500 内寸(cm)タオルバー:約W16.9×D3.6
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。浮かせるので衛生的。キッチンツールや調味料ボトルなどの収納に。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラス、マグボトルなども干せます。付属のフックを底面に取り付けて、キッチンツールなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルやガラスドアにも取り付け可能です。
材質本体:ABS樹脂フィルムフック×2、ポリカーボネート、PET、ポリウレタン ホワイト
1個
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムフックで好きな位置に簡単に取り付けできる、シェーバーホルダー。シールのようにぺたっと貼れるフィルムフックを壁に取り付け、ホルダー本体をそこに引っ掛けて収納します。浮かせて収納できるから衛生的で、洗面台まわりに最適。 シェーバーだけでなく、コンセントプラグやヘアゴムなどの小物かけとしても使えます。フィルムフックは粘着シートだから、表面のつるつるしたタイルなどにも取り付け可能。バスルームやキッチン周りでもお使いになれます。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)20 シリーズMIST 耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×6
1個
709 税込780
9日以内出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付け。マグネットで浮かせて収納できるタンブラー。宙に浮くからタンブラーがぬめらず衛生的。タイルにも取り付け可能。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タンブラーはマグネットで簡単収納。
材質タンブラー:ABS樹脂、マグネット、ホルダー:ABS樹脂、スチール(ユニクロメッキ)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約135 備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 内容量(mL)約200 耐熱温度(℃)タンブラー:80、ホルダー:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約7×10×11.5(収納時)
1個
1,550 税込1,705
欠品中

フィルムフックで簡単取り付けの幅36cmワイドタオルハンガー。光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。ガラスドアやタイルにも取り付け可能。鍋蓋の収納やスプレーなどの掃除道具の収納にも。
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約80 備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 取付方式吸着シート 耐荷重(kg)約1.5 耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約36×5×6 内寸(cm)タオルバー:約W35×D3.7
1個
1,300 税込1,430
9日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルムロール テガダーム(TM) ショートロール
貼り方が簡単です。布地に対する摩擦が低い表面加工を施しています。 表面にツヤがあり目立つので剥がし忘れにくいです。 ちぎれにくく剥がしやすいです。 5mの使いきりサイズです。 酸素や水蒸気の透過性に優れ、水・バクテリア・ウイルスを通さないため外部からの汚染を防ぎます。 必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。 フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被膜、シャワーや入浴時等の防水カバー 長さ(m)5 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
1箱
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性・透湿性・伸縮性に優れています。使用部位に合わせた大きさにカットして使用できます。固定テープと補助フィルムにより、貼付時のシワや空気の侵入を防ぎます。
長さ(m)10 材質テープ/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
1箱(1巻)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)