こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。
用途トラックの荷締め用のロープ
仕様片端サツマ加工
色白
包装形態袋入
引張強度(kN[kgf])3.50(360)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.58(60kgf)
耐侯性が良く、強度もあり、多方面に優れたロープ
用途船舶、水産、漁業、レジャー等
耐侯性が良く、強度もあり、切り口がほつれない
用途船舶、農業、レジャー、インテリア等
質量(g)300
引張強度(kg)約190
安全強度(kg)約35
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など
使用荷重(kN)2.45
切断荷重(kN)3.5
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番829-1196
質量(g)690
2018年トラスコ掲載ページ6 1679
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
保管に便利
加工(先端)テープ止め
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
1箱(200個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打
材質ポリエステル
長さ(m)600
線径(Φmm)6
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4655-75
メーカー商品コード128-0133
1巻
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質ポリエステル(紡績糸)
色白/青色線入
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないです。
用途トラック用、牽引用、祭り山車用、漁業用
材質ポリエステル
色白
長さ(m)200
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ。
必要な長さにカットして使用。
金剛打ち。
仕様●サイズ:線径6mm×長さ40m●質量:0.85kg●先端加工:テープ止め●製造国:日本
材質ポリエステル
アズワン品番67-7069-77
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。
伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。
水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。
さまざまな太さを取り揃えています。
用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など
仕様3ツ打(3本撚り)
色白
長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないポリエステルロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。
用途荷締め、結束作業など
色白
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
水に濡れても固くなりにくいロープです。
用途ネット、農水産業、各種結束
仕様3つ打
トラスコ品番794-8018
材質ポリエステル
質量(kg)16.85
色白
長さ(m)100
線径(Φmm)16
1巻
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。
仕様水に沈む
引張強度(kg)約320
耐熱性◎
太さ(Φmm)6
耐水性○
安全強度(kg)約60
耐候性○
1袋
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
用途結束、装飾
質量(g)330
引張強度(kN[kgf])2.29[234]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
材質ポリエステル
種類金剛打タイプ
両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。
仕様水に浮く
引張強度(kg)約350
耐熱性△
耐水性◎
安全強度(kg)約70
耐候性○
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
強度がありしなやかで作業性が良い
用途農業・漁業・レジャー等に使用下さい。
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色白
ロープ仕様撚り:金剛打
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など
材質クレモナ(ビニロン)
色白
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
ポリエチレンテープを使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。耐候性があり、屋外での使用にも最適です。
用途陸上用全般
色白
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など
材質クレモナ(ビニロン)
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色黒
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
関連キーワード
1
2
3
次へ