2,638件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



岡田装飾金物PEチューブ
エコ商品
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 適合機種20L20AS 材質/仕上樹脂/半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明 種類ポリ袋
1巻(300m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に 2018年トラスコ掲載ページ6 1803
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


岡田装飾金物PEチューブ
エコ商品
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 材質/仕上樹脂/半透明 質量(g)13 内径(Φmm)2 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
3日以内出荷

耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
用途工業用 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 半透明 使用温度範囲(℃)-10~60 特性耐寒性
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岡田装飾金物PEチューブ 100m巻
エコ商品
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 材質/仕上樹脂/半透明 質量(g)1450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1巻
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(10m)
1,130 税込1,243
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。 材質ポリエチレン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 使用流体酢酸/グリセリン 特性耐寒
1巻
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2巻)
11,996 税込13,196
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケイ工機ポリエチレンスパイラルチューブ
エコ商品
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1m)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 。可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。
長さ(m)10
1個
1,130 税込1,243
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(20m)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(20m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

口が開いていないので液体が蒸発しません。 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(25m)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE 吐出量(mL)約0.2
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブ
エコ商品
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1.5m)ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 使用箇所屋内 特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。 使用場所屋内
1巻ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1巻ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋内
1巻ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE 吐出量(mL)約0.2
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 グレード4 適合温度(℃)0~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィムPEパイプ
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 寸法(mm)16 長さ(m)100 肉厚(mm)1 1巻長さ(m)100 グレード4 適合温度(℃)0~60 外径(mm)16 内径(mm)14
1個
16,980 税込18,678
欠品中