22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー 適合替刃SSE150
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449 質量(kg)0.1 適合替刃PKE01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)ソケットスクレーパ
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。刃(バイト)は両面使用でき、経済的。替刃式
適合替刃SSE150 スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSPEA5020 PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー、樹脂ケース 質量(kg)2.5 適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA) アズワン品番64-8861-69 適合替刃SSE150 最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
1セット
129,800 税込142,780
27日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)EFソケットクランプ
軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラー セット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A) 適合管JW、PWA規格 使用電源AC80~120V 45~65Hz
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)スクレーパ替刃
適合ソケットスクレーパ、継手用ソケットスクレーパ、PEスクレーパ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラー トラスコ品番195-0373 セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本 幅(mm)331 質量(kg)10.5 高さ(mm)321 奥行(mm)234 使用電源AC80~120V 45~65Hz 適合管積水化学工業製 JW、PWA規格 アズワン品番64-8365-24
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材90°エルボ
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ
ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具 トラスコ品番758-7341 質量(kg)1.3 呼び50 適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具 適合材ソケット、キャップ
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm)55 奥行(mm)45 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm)42 奥行(mm)160 質量(g)75 適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)5 全高(mm)360 適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS) 適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)1.6 全高(mm)360 適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS) 適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷