5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡田装飾金物PEチューブ
エコ商品
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 材質/仕上樹脂/半透明 質量(g)13 内径(Φmm)2 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
3日以内出荷

1セット(10本)
5,498 税込6,048
8日以内出荷

アカギPPパイプホワイト大
エコ商品
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000 ホワイト 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)20
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)