「ポリエチレン袋チューブ」の検索結果
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
こんなお得な商品も!

チューブ ポリエチレン製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
色透明
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ6 1803
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
こんなお得な商品も!

レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:高密度ポリエチレン
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
色透明
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)1
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330
長さ(m)5
本体生地厚さ(mm)0.028
適合送風機最大口径(Φmm)320
質量(kg)2.0
仕様送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。
またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。
用途小売店のサッカー台などに
形状ロール
色透明
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(2500枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
厚さ(mm)0.2
材質ポリエチレン(PE)
極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。
用途サッカー台に
形状ロール
色半透明
種類ポリエチレン袋
入数(枚)2400
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質PE
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品収納袋(持ち手付き)
材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン
質量(kg)約1.8
耐荷重(kg)100
収納時寸法(mm)330×400×90
アズワン品番7-6820-01
幅×長さ(mm)600×2000
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
羽毛布団の「いたわり」にこだわった丸めて圧縮する収納袋です。立てても横にしても収納が出来るので、デッドスペースを有効活用できます。
すべての羽毛ふとんに使える。Wサイズの掛けふとんにも対応。抗菌防臭・防ダニ効果で、ふとんを安心収納!
丸めて収納することにより、1.羽軸による側生地の破損がおこりません。2.側生地のシワの発生が少ない。3.羽毛布団を圧縮袋から出した時の回復率が早い。
材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、保管チューブ:不織布ポリプロピレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン
質量(g)約165、防ダニシート:約10、保管チューブサイズ:約75
寸法(cm)92×120、防ダニシート:約40×60、保管チューブサイズ:Φ30×90
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安シングルサイズ羽毛ふとん・Wサイズ羽毛ふとん、どちらか1枚
収納時寸法(cm)約Φ30×100
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130
アズワン品番65-5683-72
1箱(500個)
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。