24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(10枚)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


厚み0.04mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋 透明 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
材質ポリエチレン(PE) 入数(枚)100
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い得な1000枚入りです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途部品などの保管、管理。 透明 種類ポリ袋 入数(枚)1000
1箱(1000枚)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

クラス10000のクリーンルームにて製造したクリーンルーム用ポリ袋
ナチュラル 種類ポリ袋
1ケース(500枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPE
エコ商品
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み。業務用として大ロットでご用意しております。焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途様々な商品の梱包袋として
1セット(2000枚)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(50枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。
材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
1袋(30枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャパックス業務用ポリ袋 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.050mm、極厚タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.05 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×30冊)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W 仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)330×155×95 シール寸法(mm)幅2×長200 アズワン品番5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

Thermo Fisher Scientificガラス廃棄箱 1個×6個入
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱。丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心。フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能。組立式で、ストック時は省スペース
仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm) アズワン品番65-4340-90
1セット(6個)
13,980 税込15,378
欠品中

サンワサプライHDMIケーブル
エコ商品
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷