「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M12用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82MPa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
外径(Φmm)12
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
ねじ径M4用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PMMA
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
全長(mm)1280
材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネート
トラスコ品番819-3259
質量(kg)1.1
刃長(mm)284
刃先幅寸法(mm)429
皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群
材質皿:ポリカーボネート、パイプ:スチール(粉体塗装)、先金:ステンレス
全長(mm)1065
【4.5kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。
トラスコ品番420-0578
材質本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体)
厚さ(mm)(ダンプ)175
全長(mm)1310
質量(kg)4.5
刃先(mm)580
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトで軽量・丈夫なポリカスコップです。軽くて使いやすく、子どもや女性の方でも楽にお使い頂けます。皿にはリブを入れ、両サイドに強度を付けました。耐久性にも優れたポリカーボネート製で、雪へのささりも良く作業性抜群です。
トラスコ品番552-1991
材質皿:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)
幅(mm)刃先:270
全長(mm)800
色クリアパープル
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、アルミ柄で軽量・グリップ付の丈夫なポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1450
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】420
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、グリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1430
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】420
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
形状パイプ式
割れにくい。ポリカーボネイト
虫が寄りにくい低誘虫性
スイッチ付で個別に消点灯
白熱球のように熱くなるない。
用途土木、建築工事など各種現場で
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)37(100V・200V)
質量(kg)2.1
定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2
電源コード(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30
寿命球50000時間
アズワン品番64-8598-92
照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度
定格光束(Lm)4800
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様中耐荷重:1本あたり10kgまで(方荷5kgまで)
材質本体=スチール ジョイント=ポリカ(樹脂) エンドパーツ=スチール
厚さ(mm)Φ19.1 t=1.6
寸法(mm)150
色マットシルバー
サイズM8 P=1.25
表面処理本体・エンドパーツ=メッキ
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
電源のない場所や停電・災害時に!!
割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。
虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。
熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)14
フックフック
仕様防雨型ON/OFFスイッチ付
付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個
全長(mm)1475
質量(kg)1.4
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)5000
照度(Lx)430(1m)
バッテリー容量(Ah)7.8
バッテリー電圧(V)11.1
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
充電電圧(V)100/200(50/60Hz)
充電時間(時間)6
アズワン品番64-3182-02
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)2030
連続点灯時間(時間)6.5
照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)100
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
寸法B(mm)115
寸法C(mm)69
寸法G(mm)11
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)250
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)265
寸法C(mm)219
寸法G(mm)11
1個
¥6,398
税込¥7,038
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)450
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M12×1.75
寸法B(mm)465
寸法C(mm)419
寸法G(mm)11
1個
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)250
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M12×1.75
寸法B(mm)265
寸法C(mm)219
寸法G(mm)11
1個
¥6,498
税込¥7,148
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)200
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)215
寸法C(mm)169
寸法G(mm)11
1個
¥5,598
税込¥6,158
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)150
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)165
寸法C(mm)119
寸法G(mm)11
1個
¥5,198
税込¥5,718
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)450
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)465
寸法C(mm)419
寸法G(mm)11
1個
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)300
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M12×1.75
寸法B(mm)315
寸法C(mm)269
寸法G(mm)11
1個
¥7,298
税込¥8,028
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)400
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)415
寸法C(mm)369
寸法G(mm)11
1個
¥8,898
税込¥9,788
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)200
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M12×1.75
寸法B(mm)215
寸法C(mm)169
寸法G(mm)11
1個
¥5,698
税込¥6,268
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.50
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)400
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M12×1.75
寸法B(mm)415
寸法C(mm)369
寸法G(mm)11
1個
¥8,898
税込¥9,788
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)150
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M12×1.75
寸法B(mm)165
寸法C(mm)119
寸法G(mm)11
1個
¥5,198
税込¥5,718
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ